曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08207185FSR-SA-1S125CB1000ABD-1A1000
381,500
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207194FSR-SA-1S125CB100ABD-1A100
224,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207203FSR-SA-1S125CB1100ABD-1A1100
403,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207212FSR-SA-1S125CB1200ABD-1A1200
426,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207228FSR-SA-1S125CB1300ABD-1A1300
449,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207237FSR-SA-1S125CB1400ABD-1A1400
472,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207246FSR-SA-1S125CB1500ABD-1A1500
498,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207255FSR-SA-1S125CB150ABD-1A150
231,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207264FSR-SA-1S125CB1600ABD-1A1600
523,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207273FSR-SA-1S125CB1700ABD-1A1700
551,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207282FSR-SA-1S125CB1800ABD-1A1800
578,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207298FSR-SA-1S125CB1900ABD-1A1900
609,100
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207307FSR-SA-1S125CB2000ABD-1A2000
639,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207316FSR-SA-1S125CB200ABD-1A200
238,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207325FSR-SA-1S125CB250ABD-1A250
245,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207334FSR-SA-1S125CB300ABD-1A300
253,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207343FSR-SA-1S125CB350ABD-1A350
261,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207352FSR-SA-1S125CB400ABD-1A400
270,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207368FSR-SA-1S125CB450ABD-1A450
278,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207377FSR-SA-1S125CB500ABD-1A500
287,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207386FSR-SA-1S125CB50ABD-1A50
218,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207395FSR-SA-1S125CB600ABD-1A600
305,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207404FSR-SA-1S125CB700ABD-1A700
323,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207413FSR-SA-1S125CB800ABD-1A800
341,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08207422FSR-SA-1S125CB900ABD-1A900
361,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする