曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08210694FSR-SA-1TA125BB1000ACCABD-1A1000
412,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210703FSR-SA-1TA125BB100ACCABD-1A100
244,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210712FSR-SA-1TA125BB100ACCABD-1A-YP100
296,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210728FSR-SA-1TA125BB1100ACCABD-1A1100
435,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210737FSR-SA-1TA125BB1200ACCABD-1A1200
458,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210746FSR-SA-1TA125BB1300ACCABD-1A1300
484,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210755FSR-SA-1TA125BB1400ACCABD-1A1400
509,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210764FSR-SA-1TA125BB1500ACCABD-1A1500
537,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210773FSR-SA-1TA125BB150ACCABD-1A150
251,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210782FSR-SA-1TA125BB150ACCABD-1A-YP150
303,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210798FSR-SA-1TA125BB1600ACCABD-1A1600
565,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210807FSR-SA-1TA125BB1700ACCABD-1A1700
595,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210816FSR-SA-1TA125BB1800ACCABD-1A1800
626,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210825FSR-SA-1TA125BB1900ACCABD-1A1900
659,100
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210834FSR-SA-1TA125BB2000ACCABD-1A2000
692,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210843FSR-SA-1TA125BB200ACCABD-1A200
259,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210852FSR-SA-1TA125BB200ACCABD-1A-YP200
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210868FSR-SA-1TA125BB250ACCABD-1A250
266,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210877FSR-SA-1TA125BB250ACCABD-1A-YP250
319,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210886FSR-SA-1TA125BB300ACCABD-1A300
275,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210895FSR-SA-1TA125BB300ACCABD-1A-YP300
327,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210904FSR-SA-1TA125BB350ACCABD-1A350
283,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210913FSR-SA-1TA125BB350ACCABD-1A-YP350
336,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210922FSR-SA-1TA125BB400ACCABD-1A400
293,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210938FSR-SA-1TA125BB400ACCABD-1A-YP400
345,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210947FSR-SA-1TA125BB450ACCABD-1A450
302,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210956FSR-SA-1TA125BB450ACCABD-1A-YP450
354,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210965FSR-SA-1TA125BB500ACCABD-1A500
311,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210974FSR-SA-1TA125BB500ACCABD-1A-YP500
363,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210983FSR-SA-1TA125BB50ACCABD-1A50
237,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08210992FSR-SA-1TA125BB50ACCABD-1A-YP50
290,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211008FSR-SA-1TA125BB600ACCABD-1A600
330,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211017FSR-SA-1TA125BB600ACCABD-1A-YP600
382,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211026FSR-SA-1TA125BB700ACCABD-1A700
349,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211035FSR-SA-1TA125BB700ACCABD-1A-YP700
402,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211044FSR-SA-1TA125BB800ACCABD-1A800
369,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211053FSR-SA-1TA125BB800ACCABD-1A-YP800
421,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211062FSR-SA-1TA125BB900ACCABD-1A900
391,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211078FSR-SA-1TA125BB900ACCABD-1A-YP900
443,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211087FSR-SA-1TA125CB1000ACCABD-1A1000
391,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211096FSR-SA-1TA125CB100ACCABD-1A100
234,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211105FSR-SA-1TA125CB100ACCABD-1A-YP100
286,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211114FSR-SA-1TA125CB1100ACCABD-1A1100
412,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211123FSR-SA-1TA125CB1200ACCABD-1A1200
436,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211132FSR-SA-1TA125CB1300ACCABD-1A1300
459,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211148FSR-SA-1TA125CB1400ACCABD-1A1400
482,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211157FSR-SA-1TA125CB1500ACCABD-1A1500
507,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211166FSR-SA-1TA125CB150ACCABD-1A150
241,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211175FSR-SA-1TA125CB150ACCABD-1A-YP150
293,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08211184FSR-SA-1TA125CB1600ACCABD-1A1600
533,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする