曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213555FSR-SA-1TA40CB1000ACCABD-1A1000
123,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213564FSR-SA-1TA40CB1000ACCABD-1A-YP1000
136,300
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213573FSR-SA-1TA40CB100ACCABD-1A100
69,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08213582FSR-SA-1TA40CB100ACCABD-1A-YP100
82,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213598FSR-SA-1TA40CB1100ACCABD-1A1100
130,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213607FSR-SA-1TA40CB1100ACCABD-1A-YP1100
143,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213616FSR-SA-1TA40CB1200ACCABD-1A1200
138,400
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213625FSR-SA-1TA40CB1200ACCABD-1A-YP1200
151,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213634FSR-SA-1TA40CB1300ACCABD-1A1300
144,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213643FSR-SA-1TA40CB1300ACCABD-1A-YP1300
157,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213652FSR-SA-1TA40CB1400ACCABD-1A1400
152,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213668FSR-SA-1TA40CB1400ACCABD-1A-YP1400
165,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213677FSR-SA-1TA40CB1500ACCABD-1A1500
160,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213686FSR-SA-1TA40CB1500ACCABD-1A-YP1500
173,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213695FSR-SA-1TA40CB150ACCABD-1A150
71,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08213704FSR-SA-1TA40CB150ACCABD-1A-YP150
84,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213713FSR-SA-1TA40CB200ACCABD-1A200
74,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08213722FSR-SA-1TA40CB200ACCABD-1A-YP200
87,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213738FSR-SA-1TA40CB250ACCABD-1A250
77,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08213747FSR-SA-1TA40CB250ACCABD-1A-YP250
89,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213756FSR-SA-1TA40CB300ACCABD-1A300
79,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213765FSR-SA-1TA40CB300ACCABD-1A-YP300
92,800
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213774FSR-SA-1TA40CB350ACCABD-1A350
82,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213783FSR-SA-1TA40CB350ACCABD-1A-YP350
95,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213792FSR-SA-1TA40CB400ACCABD-1A400
85,700
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213808FSR-SA-1TA40CB400ACCABD-1A-YP400
98,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213817FSR-SA-1TA40CB450ACCABD-1A450
88,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213826FSR-SA-1TA40CB450ACCABD-1A-YP450
101,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213835FSR-SA-1TA40CB500ACCABD-1A500
91,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213844FSR-SA-1TA40CB500ACCABD-1A-YP500
104,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213853FSR-SA-1TA40CB50ACCABD-1A50
66,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08213862FSR-SA-1TA40CB50ACCABD-1A-YP50
79,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213878FSR-SA-1TA40CB600ACCABD-1A600
97,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213887FSR-SA-1TA40CB600ACCABD-1A-YP600
110,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213896FSR-SA-1TA40CB700ACCABD-1A700
104,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213905FSR-SA-1TA40CB700ACCABD-1A-YP700
117,100
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213914FSR-SA-1TA40CB800ACCABD-1A800
110,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213923FSR-SA-1TA40CB800ACCABD-1A-YP800
123,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213932FSR-SA-1TA40CB900ACCABD-1A900
116,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213948FSR-SA-1TA40CB900ACCABD-1A-YP900
129,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする