曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA50B~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213957FSR-SA-1TA50BB1000ACCABD-1A1000
145,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213966FSR-SA-1TA50BB1000ACCABD-1A-YP1000
161,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213975FSR-SA-1TA50BB100ACCABD-1A100
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213984FSR-SA-1TA50BB100ACCABD-1A-YP100
96,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08213993FSR-SA-1TA50BB1100ACCABD-1A1100
153,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214002FSR-SA-1TA50BB1100ACCABD-1A-YP1100
169,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214018FSR-SA-1TA50BB1200ACCABD-1A1200
161,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214027FSR-SA-1TA50BB1200ACCABD-1A-YP1200
177,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214036FSR-SA-1TA50BB1300ACCABD-1A1300
169,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214045FSR-SA-1TA50BB1300ACCABD-1A-YP1300
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214054FSR-SA-1TA50BB1400ACCABD-1A1400
179,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214063FSR-SA-1TA50BB1400ACCABD-1A-YP1400
195,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214072FSR-SA-1TA50BB1500ACCABD-1A1500
188,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214088FSR-SA-1TA50BB1500ACCABD-1A-YP1500
205,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214097FSR-SA-1TA50BB150ACCABD-1A150
83,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214106FSR-SA-1TA50BB150ACCABD-1A-YP150
99,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214115FSR-SA-1TA50BB200ACCABD-1A200
86,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214124FSR-SA-1TA50BB200ACCABD-1A-YP200
102,400
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214133FSR-SA-1TA50BB250ACCABD-1A250
89,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214142FSR-SA-1TA50BB250ACCABD-1A-YP250
105,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214158FSR-SA-1TA50BB300ACCABD-1A300
92,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214167FSR-SA-1TA50BB300ACCABD-1A-YP300
108,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214176FSR-SA-1TA50BB350ACCABD-1A350
96,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214185FSR-SA-1TA50BB350ACCABD-1A-YP350
112,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214194FSR-SA-1TA50BB400ACCABD-1A400
99,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214203FSR-SA-1TA50BB400ACCABD-1A-YP400
115,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214212FSR-SA-1TA50BB450ACCABD-1A450
102,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214228FSR-SA-1TA50BB450ACCABD-1A-YP450
119,100
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214237FSR-SA-1TA50BB500ACCABD-1A500
106,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214246FSR-SA-1TA50BB500ACCABD-1A-YP500
122,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214255FSR-SA-1TA50BB50ACCABD-1A50
77,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214264FSR-SA-1TA50BB50ACCABD-1A-YP50
94,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214273FSR-SA-1TA50BB600ACCABD-1A600
114,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214282FSR-SA-1TA50BB600ACCABD-1A-YP600
130,300
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214298FSR-SA-1TA50BB700ACCABD-1A700
121,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214307FSR-SA-1TA50BB700ACCABD-1A-YP700
137,900
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214316FSR-SA-1TA50BB800ACCABD-1A800
129,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214325FSR-SA-1TA50BB800ACCABD-1A-YP800
145,900
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214334FSR-SA-1TA50BB900ACCABD-1A900
137,300
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214343FSR-SA-1TA50BB900ACCABD-1A-YP900
153,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする