曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA63B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA63B~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214754FSR-SA-1TA63BB1000ACCABD-1A1000
176,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214763FSR-SA-1TA63BB1000ACCABD-1A-YP1000
200,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214772FSR-SA-1TA63BB100ACCABD-1A100
100,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214788FSR-SA-1TA63BB100ACCABD-1A-YP100
123,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214797FSR-SA-1TA63BB1100ACCABD-1A1100
186,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214806FSR-SA-1TA63BB1100ACCABD-1A-YP1100
209,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214815FSR-SA-1TA63BB1200ACCABD-1A1200
195,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214824FSR-SA-1TA63BB1200ACCABD-1A-YP1200
219,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214833FSR-SA-1TA63BB1300ACCABD-1A1300
206,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214842FSR-SA-1TA63BB1300ACCABD-1A-YP1300
229,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214858FSR-SA-1TA63BB1400ACCABD-1A1400
216,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214867FSR-SA-1TA63BB1400ACCABD-1A-YP1400
240,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214876FSR-SA-1TA63BB1500ACCABD-1A1500
227,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214885FSR-SA-1TA63BB1500ACCABD-1A-YP1500
250,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214894FSR-SA-1TA63BB150ACCABD-1A150
103,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214903FSR-SA-1TA63BB150ACCABD-1A-YP150
127,300
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214912FSR-SA-1TA63BB1600ACCABD-1A1600
237,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214928FSR-SA-1TA63BB1600ACCABD-1A-YP1600
261,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214937FSR-SA-1TA63BB200ACCABD-1A200
107,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214946FSR-SA-1TA63BB200ACCABD-1A-YP200
130,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214955FSR-SA-1TA63BB250ACCABD-1A250
110,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214964FSR-SA-1TA63BB250ACCABD-1A-YP250
134,500
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214973FSR-SA-1TA63BB300ACCABD-1A300
114,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214982FSR-SA-1TA63BB300ACCABD-1A-YP300
138,300
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08214998FSR-SA-1TA63BB350ACCABD-1A350
118,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215007FSR-SA-1TA63BB350ACCABD-1A-YP350
142,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215016FSR-SA-1TA63BB400ACCABD-1A400
122,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215025FSR-SA-1TA63BB400ACCABD-1A-YP400
146,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215034FSR-SA-1TA63BB450ACCABD-1A450
126,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215043FSR-SA-1TA63BB450ACCABD-1A-YP450
150,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215052FSR-SA-1TA63BB500ACCABD-1A500
130,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215068FSR-SA-1TA63BB500ACCABD-1A-YP500
154,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215077FSR-SA-1TA63BB50ACCABD-1A50
96,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215086FSR-SA-1TA63BB50ACCABD-1A-YP50
120,200
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215095FSR-SA-1TA63BB600ACCABD-1A600
139,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215104FSR-SA-1TA63BB600ACCABD-1A-YP600
163,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215113FSR-SA-1TA63BB700ACCABD-1A700
148,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215122FSR-SA-1TA63BB700ACCABD-1A-YP700
171,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215138FSR-SA-1TA63BB800ACCABD-1A800
157,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215147FSR-SA-1TA63BB800ACCABD-1A-YP800
181,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215156FSR-SA-1TA63BB900ACCABD-1A900
166,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215165FSR-SA-1TA63BB900ACCABD-1A-YP900
190,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする