曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA63C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA63C~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08215174FSR-SA-1TA63CB1000ACCABD-1A1000
170,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215183FSR-SA-1TA63CB1000ACCABD-1A-YP1000
194,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215192FSR-SA-1TA63CB100ACCABD-1A100
98,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215208FSR-SA-1TA63CB100ACCABD-1A-YP100
122,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215217FSR-SA-1TA63CB1100ACCABD-1A1100
179,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215226FSR-SA-1TA63CB1100ACCABD-1A-YP1100
203,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215235FSR-SA-1TA63CB1200ACCABD-1A1200
188,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215244FSR-SA-1TA63CB1200ACCABD-1A-YP1200
212,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215253FSR-SA-1TA63CB1300ACCABD-1A1300
198,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215262FSR-SA-1TA63CB1300ACCABD-1A-YP1300
221,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215278FSR-SA-1TA63CB1400ACCABD-1A1400
207,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215287FSR-SA-1TA63CB1400ACCABD-1A-YP1400
231,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215296FSR-SA-1TA63CB1500ACCABD-1A1500
217,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215305FSR-SA-1TA63CB1500ACCABD-1A-YP1500
240,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215314FSR-SA-1TA63CB150ACCABD-1A150
101,600
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215323FSR-SA-1TA63CB150ACCABD-1A-YP150
125,200
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215332FSR-SA-1TA63CB1600ACCABD-1A1600
227,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215348FSR-SA-1TA63CB1600ACCABD-1A-YP1600
250,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215357FSR-SA-1TA63CB200ACCABD-1A200
104,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215366FSR-SA-1TA63CB200ACCABD-1A-YP200
128,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215375FSR-SA-1TA63CB250ACCABD-1A250
108,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215384FSR-SA-1TA63CB250ACCABD-1A-YP250
132,400
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215393FSR-SA-1TA63CB300ACCABD-1A300
112,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215402FSR-SA-1TA63CB300ACCABD-1A-YP300
135,900
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215418FSR-SA-1TA63CB350ACCABD-1A350
116,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215427FSR-SA-1TA63CB350ACCABD-1A-YP350
139,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215436FSR-SA-1TA63CB400ACCABD-1A400
120,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215445FSR-SA-1TA63CB400ACCABD-1A-YP400
143,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215454FSR-SA-1TA63CB450ACCABD-1A450
123,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215463FSR-SA-1TA63CB450ACCABD-1A-YP450
147,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215472FSR-SA-1TA63CB500ACCABD-1A500
127,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215488FSR-SA-1TA63CB500ACCABD-1A-YP500
151,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215497FSR-SA-1TA63CB50ACCABD-1A50
95,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215506FSR-SA-1TA63CB50ACCABD-1A-YP50
118,900
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215515FSR-SA-1TA63CB600ACCABD-1A600
136,200
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215524FSR-SA-1TA63CB600ACCABD-1A-YP600
159,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215533FSR-SA-1TA63CB700ACCABD-1A700
144,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215542FSR-SA-1TA63CB700ACCABD-1A-YP700
168,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215558FSR-SA-1TA63CB800ACCABD-1A800
153,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215567FSR-SA-1TA63CB800ACCABD-1A-YP800
177,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215576FSR-SA-1TA63CB900ACCABD-1A900
161,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08215585FSR-SA-1TA63CB900ACCABD-1A-YP900
185,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする