曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08216014FSR-SA-1TA80CB1000ACCABD-1A1000
221,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216023FSR-SA-1TA80CB1000ACCABD-1A-YP1000
244,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216032FSR-SA-1TA80CB100ACCABD-1A100
125,100
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216048FSR-SA-1TA80CB100ACCABD-1A-YP100
148,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216057FSR-SA-1TA80CB1100ACCABD-1A1100
233,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216066FSR-SA-1TA80CB1100ACCABD-1A-YP1100
257,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216075FSR-SA-1TA80CB1200ACCABD-1A1200
246,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216084FSR-SA-1TA80CB1200ACCABD-1A-YP1200
269,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216093FSR-SA-1TA80CB1300ACCABD-1A1300
258,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216102FSR-SA-1TA80CB1300ACCABD-1A-YP1300
282,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216118FSR-SA-1TA80CB1400ACCABD-1A1400
271,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216127FSR-SA-1TA80CB1400ACCABD-1A-YP1400
295,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216136FSR-SA-1TA80CB1500ACCABD-1A1500
284,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216145FSR-SA-1TA80CB1500ACCABD-1A-YP1500
308,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216154FSR-SA-1TA80CB150ACCABD-1A150
129,800
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216163FSR-SA-1TA80CB150ACCABD-1A-YP150
153,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216172FSR-SA-1TA80CB1600ACCABD-1A1600
297,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216188FSR-SA-1TA80CB1600ACCABD-1A-YP1600
321,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216197FSR-SA-1TA80CB200ACCABD-1A200
134,400
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216206FSR-SA-1TA80CB200ACCABD-1A-YP200
158,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216215FSR-SA-1TA80CB250ACCABD-1A250
139,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216224FSR-SA-1TA80CB250ACCABD-1A-YP250
163,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216233FSR-SA-1TA80CB300ACCABD-1A300
144,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216242FSR-SA-1TA80CB300ACCABD-1A-YP300
168,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216258FSR-SA-1TA80CB350ACCABD-1A350
149,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216267FSR-SA-1TA80CB350ACCABD-1A-YP350
173,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216276FSR-SA-1TA80CB400ACCABD-1A400
155,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216285FSR-SA-1TA80CB400ACCABD-1A-YP400
178,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216294FSR-SA-1TA80CB450ACCABD-1A450
160,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216303FSR-SA-1TA80CB450ACCABD-1A-YP450
184,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216312FSR-SA-1TA80CB500ACCABD-1A500
165,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216328FSR-SA-1TA80CB500ACCABD-1A-YP500
189,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216337FSR-SA-1TA80CB50ACCABD-1A50
120,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216346FSR-SA-1TA80CB50ACCABD-1A-YP50
144,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216355FSR-SA-1TA80CB600ACCABD-1A600
175,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216364FSR-SA-1TA80CB600ACCABD-1A-YP600
199,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216373FSR-SA-1TA80CB700ACCABD-1A700
187,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216382FSR-SA-1TA80CB700ACCABD-1A-YP700
210,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216398FSR-SA-1TA80CB800ACCABD-1A800
198,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216407FSR-SA-1TA80CB800ACCABD-1A-YP800
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216416FSR-SA-1TA80CB900ACCABD-1A900
209,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08216425FSR-SA-1TA80CB900ACCABD-1A-YP900
233,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする