Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~ - 堀内機械
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08218437FSR-SA-1TC140BB1000ABD-1A1000
595,900
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218446FSR-SA-1TC140BB1000ABD-1A-Y1000
677,000
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218455FSR-SA-1TC140BB100ABD-1A100
332,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218464FSR-SA-1TC140BB100ABD-1A-Y100
413,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218473FSR-SA-1TC140BB1100ABD-1A1100
628,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218482FSR-SA-1TC140BB1100ABD-1A-Y1100
709,300
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218498FSR-SA-1TC140BB1200ABD-1A1200
662,800
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218507FSR-SA-1TC140BB1200ABD-1A-Y1200
743,900
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218516FSR-SA-1TC140BB1300ABD-1A1300
697,500
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218525FSR-SA-1TC140BB1300ABD-1A-Y1300
778,600
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218534FSR-SA-1TC140BB1400ABD-1A1400
734,000
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218543FSR-SA-1TC140BB1400ABD-1A-Y1400
815,100
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218552FSR-SA-1TC140BB1500ABD-1A1500
771,100
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218568FSR-SA-1TC140BB1500ABD-1A-Y1500
852,200
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218577FSR-SA-1TC140BB150ABD-1A150
341,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218586FSR-SA-1TC140BB150ABD-1A-Y150
422,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218595FSR-SA-1TC140BB1600ABD-1A1600
810,700
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218604FSR-SA-1TC140BB1600ABD-1A-Y1600
891,800
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218613FSR-SA-1TC140BB1700ABD-1A1700
826,800
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218622FSR-SA-1TC140BB1700ABD-1A-Y1700
907,900
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218638FSR-SA-1TC140BB1800ABD-1A1800
868,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218647FSR-SA-1TC140BB1800ABD-1A-Y1800
949,100
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218656FSR-SA-1TC140BB1900ABD-1A1900
909,200
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218665FSR-SA-1TC140BB1900ABD-1A-Y1900
990,300
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218674FSR-SA-1TC140BB2000ABD-1A2000
942,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218683FSR-SA-1TC140BB2000ABD-1A-Y2000
1,023,800
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218692FSR-SA-1TC140BB200ABD-1A200
351,200
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218708FSR-SA-1TC140BB200ABD-1A-Y200
432,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218717FSR-SA-1TC140BB250ABD-1A250
361,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218726FSR-SA-1TC140BB250ABD-1A-Y250
442,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218735FSR-SA-1TC140BB300ABD-1A300
372,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218744FSR-SA-1TC140BB300ABD-1A-Y300
453,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218753FSR-SA-1TC140BB350ABD-1A350
383,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218762FSR-SA-1TC140BB350ABD-1A-Y350
464,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218778FSR-SA-1TC140BB400ABD-1A400
395,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218787FSR-SA-1TC140BB400ABD-1A-Y400
476,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218796FSR-SA-1TC140BB450ABD-1A450
430,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218805FSR-SA-1TC140BB450ABD-1A-Y450
511,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218814FSR-SA-1TC140BB500ABD-1A500
442,900
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218823FSR-SA-1TC140BB500ABD-1A-Y500
524,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218832FSR-SA-1TC140BB50ABD-1A50
323,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218848FSR-SA-1TC140BB50ABD-1A-Y50
404,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218857FSR-SA-1TC140BB600ABD-1A600
472,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218866FSR-SA-1TC140BB600ABD-1A-Y600
553,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218875FSR-SA-1TC140BB700ABD-1A700
501,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218884FSR-SA-1TC140BB700ABD-1A-Y700
582,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218893FSR-SA-1TC140BB800ABD-1A800
532,400
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218902FSR-SA-1TC140BB800ABD-1A-Y800
613,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218918FSR-SA-1TC140BB900ABD-1A900
563,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218927FSR-SA-1TC140BB900ABD-1A-Y900
644,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする