曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08222558FSR-SA-1TC80BB1000ABD-1A1000
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222567FSR-SA-1TC80BB1000ABD-1A-YP1000
260,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222576FSR-SA-1TC80BB100ABD-1A100
135,200
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222585FSR-SA-1TC80BB100ABD-1A-YP100
158,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222594FSR-SA-1TC80BB1100ABD-1A1100
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222603FSR-SA-1TC80BB1100ABD-1A-YP1100
273,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222612FSR-SA-1TC80BB1200ABD-1A1200
263,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222628FSR-SA-1TC80BB1200ABD-1A-YP1200
286,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222637FSR-SA-1TC80BB1300ABD-1A1300
277,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222646FSR-SA-1TC80BB1300ABD-1A-YP1300
300,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222655FSR-SA-1TC80BB1400ABD-1A1400
291,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222664FSR-SA-1TC80BB1400ABD-1A-YP1400
314,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222673FSR-SA-1TC80BB1500ABD-1A1500
304,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222682FSR-SA-1TC80BB1500ABD-1A-YP1500
328,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222698FSR-SA-1TC80BB150ABD-1A150
140,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222707FSR-SA-1TC80BB150ABD-1A-YP150
163,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222716FSR-SA-1TC80BB1600ABD-1A1600
318,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222725FSR-SA-1TC80BB1600ABD-1A-YP1600
342,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222734FSR-SA-1TC80BB200ABD-1A200
145,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222743FSR-SA-1TC80BB200ABD-1A-YP200
168,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222752FSR-SA-1TC80BB250ABD-1A250
150,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222768FSR-SA-1TC80BB250ABD-1A-YP250
174,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222777FSR-SA-1TC80BB300ABD-1A300
155,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222786FSR-SA-1TC80BB300ABD-1A-YP300
179,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222795FSR-SA-1TC80BB350ABD-1A350
161,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222804FSR-SA-1TC80BB350ABD-1A-YP350
184,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222813FSR-SA-1TC80BB400ABD-1A400
166,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222822FSR-SA-1TC80BB400ABD-1A-YP400
190,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222838FSR-SA-1TC80BB450ABD-1A450
172,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222847FSR-SA-1TC80BB450ABD-1A-YP450
195,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222856FSR-SA-1TC80BB500ABD-1A500
177,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222865FSR-SA-1TC80BB500ABD-1A-YP500
201,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222874FSR-SA-1TC80BB50ABD-1A50
130,200
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222883FSR-SA-1TC80BB50ABD-1A-YP50
153,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222892FSR-SA-1TC80BB600ABD-1A600
188,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222908FSR-SA-1TC80BB600ABD-1A-YP600
212,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222917FSR-SA-1TC80BB700ABD-1A700
200,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222926FSR-SA-1TC80BB700ABD-1A-YP700
224,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222935FSR-SA-1TC80BB800ABD-1A800
212,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222944FSR-SA-1TC80BB800ABD-1A-YP800
235,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222953FSR-SA-1TC80BB900ABD-1A900
224,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08222962FSR-SA-1TC80BB900ABD-1A-YP900
247,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする