曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA3~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA3~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08223398FS-SA-1CA32BB1000ABD1000
87,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223407FS-SA-1CA32BB1000ABD-T1000
97,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223416FS-SA-1CA32BB1000ABD-YP1000
98,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223425FS-SA-1CA32BB100ABD100
50,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223434FS-SA-1CA32BB100ABD-T100
60,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223443FS-SA-1CA32BB100ABD-YP100
62,100
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223452FS-SA-1CA32BB1100ABD1100
93,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223468FS-SA-1CA32BB1100ABD-T1100
102,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223477FS-SA-1CA32BB1100ABD-YP1100
104,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223486FS-SA-1CA32BB1200ABD1200
98,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223495FS-SA-1CA32BB1200ABD-T1200
107,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223504FS-SA-1CA32BB1200ABD-YP1200
109,400
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223513FS-SA-1CA32BB150ABD150
52,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223522FS-SA-1CA32BB150ABD-T150
61,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223538FS-SA-1CA32BB150ABD-YP150
63,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223547FS-SA-1CA32BB200ABD200
53,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223556FS-SA-1CA32BB200ABD-T200
63,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223565FS-SA-1CA32BB200ABD-YP200
64,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223574FS-SA-1CA32BB250ABD250
55,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223583FS-SA-1CA32BB250ABD-T250
64,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223592FS-SA-1CA32BB250ABD-YP250
66,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223608FS-SA-1CA32BB300ABD300
57,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223617FS-SA-1CA32BB300ABD-T300
66,700
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223626FS-SA-1CA32BB300ABD-YP300
68,200
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223635FS-SA-1CA32BB350ABD350
58,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223644FS-SA-1CA32BB350ABD-T350
68,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223653FS-SA-1CA32BB350ABD-YP350
69,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223662FS-SA-1CA32BB400ABD400
60,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223678FS-SA-1CA32BB400ABD-T400
70,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223687FS-SA-1CA32BB400ABD-YP400
72,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223696FS-SA-1CA32BB450ABD450
63,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223705FS-SA-1CA32BB450ABD-T450
72,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223714FS-SA-1CA32BB450ABD-YP450
74,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223723FS-SA-1CA32BB500ABD500
65,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223732FS-SA-1CA32BB500ABD-T500
75,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223748FS-SA-1CA32BB500ABD-YP500
76,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223757FS-SA-1CA32BB50ABD50
49,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223766FS-SA-1CA32BB50ABD-T50
59,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223775FS-SA-1CA32BB50ABD-YP50
60,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223784FS-SA-1CA32BB600ABD600
69,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223793FS-SA-1CA32BB600ABD-T600
78,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223802FS-SA-1CA32BB600ABD-YP600
80,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223818FS-SA-1CA32BB700ABD700
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08223827FS-SA-1CA32BB700ABD-T700
83,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223836FS-SA-1CA32BB700ABD-YP700
84,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223845FS-SA-1CA32BB800ABD800
78,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223854FS-SA-1CA32BB800ABD-T800
87,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223863FS-SA-1CA32BB800ABD-YP800
89,300
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223872FS-SA-1CA32BB900ABD900
82,500
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08223888FS-SA-1CA32BB900ABD-T900
92,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする