Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08225017FS-SA-1CB32BB1000ABD-P1000
93,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225026FS-SA-1CB32BB1000ABD-YP21000
104,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225035FS-SA-1CB32BB100ABD-P100
56,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225044FS-SA-1CB32BB100ABD-YP2100
68,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225053FS-SA-1CB32BB1100ABD-P1100
98,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225062FS-SA-1CB32BB1100ABD-YP21100
110,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225078FS-SA-1CB32BB1200ABD-P1200
104,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225087FS-SA-1CB32BB1200ABD-YP21200
115,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225096FS-SA-1CB32BB150ABD-P150
58,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225105FS-SA-1CB32BB150ABD-YP2150
69,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225114FS-SA-1CB32BB200ABD-P200
59,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225123FS-SA-1CB32BB200ABD-YP2200
70,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225132FS-SA-1CB32BB250ABD-P250
60,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225148FS-SA-1CB32BB250ABD-YP2250
72,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225157FS-SA-1CB32BB300ABD-P300
62,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225166FS-SA-1CB32BB300ABD-YP2300
74,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225175FS-SA-1CB32BB350ABD-P350
64,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225184FS-SA-1CB32BB350ABD-YP2350
75,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225193FS-SA-1CB32BB400ABD-P400
66,700
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225202FS-SA-1CB32BB400ABD-YP2400
77,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225218FS-SA-1CB32BB450ABD-P450
68,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225227FS-SA-1CB32BB450ABD-YP2450
80,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225236FS-SA-1CB32BB500ABD-P500
71,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225245FS-SA-1CB32BB500ABD-YP2500
82,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225254FS-SA-1CB32BB50ABD-P50
55,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225263FS-SA-1CB32BB50ABD-YP250
66,800
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225272FS-SA-1CB32BB600ABD-P600
75,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225288FS-SA-1CB32BB600ABD-YP2600
86,300
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225297FS-SA-1CB32BB700ABD-P700
79,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225306FS-SA-1CB32BB700ABD-YP2700
90,700
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225315FS-SA-1CB32BB800ABD-P800
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225324FS-SA-1CB32BB800ABD-YP2800
95,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225333FS-SA-1CB32BB900ABD-P900
88,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225342FS-SA-1CB32BB900ABD-YP2900
99,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225358FS-SA-1CB32CB1000ABD-P1000
93,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225367FS-SA-1CB32CB1000ABD-YP21000
104,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225376FS-SA-1CB32CB100ABD-P100
56,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225385FS-SA-1CB32CB100ABD-YP2100
68,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225394FS-SA-1CB32CB1100ABD-P1100
98,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225403FS-SA-1CB32CB1100ABD-YP21100
110,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225412FS-SA-1CB32CB1200ABD-P1200
104,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225428FS-SA-1CB32CB1200ABD-YP21200
115,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08225437FS-SA-1CB32CB150ABD-P150
58,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225446FS-SA-1CB32CB150ABD-YP2150
69,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225455FS-SA-1CB32CB200ABD-P200
59,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225464FS-SA-1CB32CB200ABD-YP2200
70,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225473FS-SA-1CB32CB250ABD-P250
60,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225482FS-SA-1CB32CB250ABD-YP2250
72,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225498FS-SA-1CB32CB300ABD-P300
62,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08225507FS-SA-1CB32CB300ABD-YP2300
74,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする