曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~ - 堀内機械
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231353FS-SA-2CA100BB1000ABD1000
197,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231362FS-SA-2CA100BB1000ABD-T1000
223,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231378FS-SA-2CA100BB1000ABD-YP1000
230,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231387FS-SA-2CA100BB100ABD100
119,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231396FS-SA-2CA100BB100ABD-T100
145,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231405FS-SA-2CA100BB100ABD-YP100
152,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231414FS-SA-2CA100BB1100ABD1100
208,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231423FS-SA-2CA100BB1100ABD-T1100
234,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231432FS-SA-2CA100BB1100ABD-YP1100
242,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231448FS-SA-2CA100BB1200ABD1200
220,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231457FS-SA-2CA100BB1200ABD-T1200
246,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231466FS-SA-2CA100BB1200ABD-YP1200
253,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231475FS-SA-2CA100BB1300ABD1300
233,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231484FS-SA-2CA100BB1300ABD-T1300
259,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231493FS-SA-2CA100BB1300ABD-YP1300
266,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231502FS-SA-2CA100BB1400ABD1400
245,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231518FS-SA-2CA100BB1400ABD-T1400
271,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231527FS-SA-2CA100BB1400ABD-YP1400
278,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231536FS-SA-2CA100BB1500ABD1500
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231545FS-SA-2CA100BB1500ABD-T1500
285,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231554FS-SA-2CA100BB1500ABD-YP1500
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231563FS-SA-2CA100BB150ABD150
122,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231572FS-SA-2CA100BB150ABD-T150
148,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231588FS-SA-2CA100BB150ABD-YP150
155,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231597FS-SA-2CA100BB1600ABD1600
273,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231606FS-SA-2CA100BB1600ABD-T1600
299,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231615FS-SA-2CA100BB1600ABD-YP1600
307,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231624FS-SA-2CA100BB1700ABD1700
289,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231633FS-SA-2CA100BB1700ABD-T1700
315,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231642FS-SA-2CA100BB1700ABD-YP1700
322,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231658FS-SA-2CA100BB1800ABD1800
305,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231667FS-SA-2CA100BB1800ABD-T1800
331,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231676FS-SA-2CA100BB1800ABD-YP1800
338,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231685FS-SA-2CA100BB1900ABD1900
322,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231694FS-SA-2CA100BB1900ABD-T1900
348,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231703FS-SA-2CA100BB1900ABD-YP1900
356,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231712FS-SA-2CA100BB2000ABD2000
340,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231728FS-SA-2CA100BB2000ABD-T2000
366,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231737FS-SA-2CA100BB2000ABD-YP2000
373,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231746FS-SA-2CA100BB200ABD200
125,800
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231755FS-SA-2CA100BB200ABD-T200
151,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231764FS-SA-2CA100BB200ABD-YP200
159,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231773FS-SA-2CA100BB250ABD250
129,200
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231782FS-SA-2CA100BB250ABD-T250
155,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231798FS-SA-2CA100BB250ABD-YP250
162,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231807FS-SA-2CA100BB300ABD300
133,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231816FS-SA-2CA100BB300ABD-T300
158,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231825FS-SA-2CA100BB300ABD-YP300
166,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231834FS-SA-2CA100BB350ABD350
136,800
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231843FS-SA-2CA100BB350ABD-T350
162,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする