Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~ - 堀内機械
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235858FS-SA-2CA150BB1000ABD1000
383,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235867FS-SA-2CA150BB1000ABD-T1000
452,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235876FS-SA-2CA150BB1000ABD-Y1000
464,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235885FS-SA-2CA150BB100ABD100
226,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235894FS-SA-2CA150BB100ABD-T100
295,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235903FS-SA-2CA150BB100ABD-Y100
307,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235912FS-SA-2CA150BB1100ABD1100
404,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235928FS-SA-2CA150BB1100ABD-T1100
473,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235937FS-SA-2CA150BB1100ABD-Y1100
485,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235946FS-SA-2CA150BB1200ABD1200
426,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235955FS-SA-2CA150BB1200ABD-T1200
495,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235964FS-SA-2CA150BB1200ABD-Y1200
507,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235973FS-SA-2CA150BB1300ABD1300
449,100
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235982FS-SA-2CA150BB1300ABD-T1300
517,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235998FS-SA-2CA150BB1300ABD-Y1300
530,200
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236007FS-SA-2CA150BB1400ABD1400
473,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236016FS-SA-2CA150BB1400ABD-T1400
541,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236025FS-SA-2CA150BB1400ABD-Y1400
554,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236034FS-SA-2CA150BB1500ABD1500
496,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236043FS-SA-2CA150BB1500ABD-T1500
565,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236052FS-SA-2CA150BB1500ABD-Y1500
577,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236068FS-SA-2CA150BB150ABD150
232,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236077FS-SA-2CA150BB150ABD-T150
301,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236086FS-SA-2CA150BB150ABD-Y150
313,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236095FS-SA-2CA150BB1600ABD1600
521,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236104FS-SA-2CA150BB1600ABD-T1600
590,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236113FS-SA-2CA150BB1600ABD-Y1600
602,900
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236122FS-SA-2CA150BB1700ABD1700
547,300
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236138FS-SA-2CA150BB1700ABD-T1700
616,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236147FS-SA-2CA150BB1700ABD-Y1700
628,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236156FS-SA-2CA150BB1800ABD1800
574,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236165FS-SA-2CA150BB1800ABD-T1800
643,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236174FS-SA-2CA150BB1800ABD-Y1800
655,800
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236183FS-SA-2CA150BB1900ABD1900
601,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236192FS-SA-2CA150BB1900ABD-T1900
670,500
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236208FS-SA-2CA150BB1900ABD-Y1900
682,900
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236217FS-SA-2CA150BB2000ABD2000
630,900
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236226FS-SA-2CA150BB2000ABD-T2000
699,600
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236235FS-SA-2CA150BB2000ABD-Y2000
712,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236244FS-SA-2CA150BB200ABD200
239,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236253FS-SA-2CA150BB200ABD-T200
308,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236262FS-SA-2CA150BB200ABD-Y200
320,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236278FS-SA-2CA150BB250ABD250
246,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236287FS-SA-2CA150BB250ABD-T250
314,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236296FS-SA-2CA150BB250ABD-Y250
327,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236305FS-SA-2CA150BB300ABD300
253,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236314FS-SA-2CA150BB300ABD-T300
322,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236323FS-SA-2CA150BB300ABD-Y300
334,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236332FS-SA-2CA150BB350ABD350
261,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08236348FS-SA-2CA150BB350ABD-T350
329,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする