Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA180~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA180~ - 堀内機械
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238852FS-SA-2CA180BB1000ABD1000
604,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238868FS-SA-2CA180BB1000ABD-T1000
732,300
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238877FS-SA-2CA180BB1000ABD-Y1000
755,500
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238886FS-SA-2CA180BB100ABD100
380,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238895FS-SA-2CA180BB100ABD-T100
508,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238904FS-SA-2CA180BB100ABD-Y100
531,600
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238913FS-SA-2CA180BB1100ABD1100
631,900
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238922FS-SA-2CA180BB1100ABD-T1100
759,800
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238938FS-SA-2CA180BB1100ABD-Y1100
783,000
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238947FS-SA-2CA180BB1200ABD1200
660,600
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238956FS-SA-2CA180BB1200ABD-T1200
788,500
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238965FS-SA-2CA180BB1200ABD-Y1200
811,700
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238974FS-SA-2CA180BB1300ABD1300
689,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238983FS-SA-2CA180BB1300ABD-T1300
817,200
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238992FS-SA-2CA180BB1300ABD-Y1300
840,400
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239008FS-SA-2CA180BB1400ABD1400
719,300
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239017FS-SA-2CA180BB1400ABD-T1400
847,200
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239026FS-SA-2CA180BB1400ABD-Y1400
870,400
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239035FS-SA-2CA180BB1500ABD1500
749,400
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239044FS-SA-2CA180BB1500ABD-T1500
877,300
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239053FS-SA-2CA180BB1500ABD-Y1500
900,500
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239062FS-SA-2CA180BB150ABD150
389,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239078FS-SA-2CA180BB150ABD-T150
517,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239087FS-SA-2CA180BB150ABD-Y150
540,400
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239096FS-SA-2CA180BB1600ABD1600
782,600
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239105FS-SA-2CA180BB1600ABD-T1600
910,500
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239114FS-SA-2CA180BB1600ABD-Y1600
933,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239123FS-SA-2CA180BB1700ABD1700
815,800
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239132FS-SA-2CA180BB1700ABD-T1700
943,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239148FS-SA-2CA180BB1700ABD-Y1700
966,900
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239157FS-SA-2CA180BB1800ABD1800
850,800
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239166FS-SA-2CA180BB1800ABD-T1800
978,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239175FS-SA-2CA180BB1800ABD-Y1800
1,001,900
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239184FS-SA-2CA180BB1900ABD1900
885,400
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239193FS-SA-2CA180BB1900ABD-T1900
1,013,300
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239202FS-SA-2CA180BB1900ABD-Y1900
1,036,500
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239218FS-SA-2CA180BB2000ABD2000
920,400
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239227FS-SA-2CA180BB2000ABD-T2000
1,048,300
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239236FS-SA-2CA180BB2000ABD-Y2000
1,071,500
739,800
813,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239245FS-SA-2CA180BB200ABD200
398,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239254FS-SA-2CA180BB200ABD-T200
526,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239263FS-SA-2CA180BB200ABD-Y200
550,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239272FS-SA-2CA180BB250ABD250
409,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239288FS-SA-2CA180BB250ABD-T250
536,900
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239297FS-SA-2CA180BB250ABD-Y250
560,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239306FS-SA-2CA180BB300ABD300
420,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239315FS-SA-2CA180BB300ABD-T300
548,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239324FS-SA-2CA180BB300ABD-Y300
571,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239333FS-SA-2CA180BB350ABD350
431,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08239342FS-SA-2CA180BB350ABD-T350
559,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする