Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB180~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB180~ - 堀内機械
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08249675FS-SA-2CB180BB1000ABD1000
626,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249684FS-SA-2CB180BB1000ABD-Y1000
777,100
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249693FS-SA-2CB180BB100ABD100
402,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249702FS-SA-2CB180BB100ABD-Y100
553,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249718FS-SA-2CB180BB1100ABD1100
653,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249727FS-SA-2CB180BB1100ABD-Y1100
804,600
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249736FS-SA-2CB180BB1200ABD1200
682,200
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249745FS-SA-2CB180BB1200ABD-Y1200
833,300
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249754FS-SA-2CB180BB1300ABD1300
710,900
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249763FS-SA-2CB180BB1300ABD-Y1300
862,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249772FS-SA-2CB180BB1400ABD1400
740,900
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249788FS-SA-2CB180BB1400ABD-Y1400
892,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249797FS-SA-2CB180BB1500ABD1500
771,000
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249806FS-SA-2CB180BB1500ABD-Y1500
922,100
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249815FS-SA-2CB180BB150ABD150
410,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249824FS-SA-2CB180BB150ABD-Y150
562,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249833FS-SA-2CB180BB1600ABD1600
804,200
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249842FS-SA-2CB180BB1600ABD-Y1600
955,300
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249858FS-SA-2CB180BB1700ABD1700
837,400
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249867FS-SA-2CB180BB1700ABD-Y1700
988,500
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249876FS-SA-2CB180BB1800ABD1800
872,400
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249885FS-SA-2CB180BB1800ABD-Y1800
1,023,500
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249894FS-SA-2CB180BB1900ABD1900
907,000
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249903FS-SA-2CB180BB1900ABD-Y1900
1,058,100
739,800
813,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249912FS-SA-2CB180BB2000ABD2000
942,000
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249928FS-SA-2CB180BB2000ABD-Y2000
1,093,100
759,800
835,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249937FS-SA-2CB180BB200ABD200
420,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249946FS-SA-2CB180BB200ABD-Y200
571,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249955FS-SA-2CB180BB250ABD250
430,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249964FS-SA-2CB180BB250ABD-Y250
581,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249973FS-SA-2CB180BB300ABD300
441,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249982FS-SA-2CB180BB300ABD-Y300
592,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249998FS-SA-2CB180BB350ABD350
453,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250007FS-SA-2CB180BB350ABD-Y350
604,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250016FS-SA-2CB180BB400ABD400
466,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250025FS-SA-2CB180BB400ABD-Y400
617,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250034FS-SA-2CB180BB450ABD450
479,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250043FS-SA-2CB180BB450ABD-Y450
630,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250052FS-SA-2CB180BB500ABD500
493,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250068FS-SA-2CB180BB500ABD-Y500
644,800
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250077FS-SA-2CB180BB50ABD50
394,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250086FS-SA-2CB180BB50ABD-Y50
545,100
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250095FS-SA-2CB180BB600ABD600
519,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250104FS-SA-2CB180BB600ABD-Y600
670,600
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250113FS-SA-2CB180BB700ABD700
545,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250122FS-SA-2CB180BB700ABD-Y700
696,100
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250138FS-SA-2CB180BB800ABD800
571,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250147FS-SA-2CB180BB800ABD-Y800
722,800
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250156FS-SA-2CB180BB900ABD900
598,200
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250165FS-SA-2CB180BB900ABD-Y900
749,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする