曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08250673FS-SA-2CB40BB1000ABD-P1000
93,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250682FS-SA-2CB40BB1000ABD-YP21000
106,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250698FS-SA-2CB40BB100ABD-P100
56,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250707FS-SA-2CB40BB100ABD-YP2100
69,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250716FS-SA-2CB40BB1100ABD-P1100
98,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250725FS-SA-2CB40BB1100ABD-YP21100
111,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250734FS-SA-2CB40BB1200ABD-P1200
104,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250743FS-SA-2CB40BB1200ABD-YP21200
117,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250752FS-SA-2CB40BB1300ABD-P1300
109,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250768FS-SA-2CB40BB1300ABD-YP21300
122,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250777FS-SA-2CB40BB1400ABD-P1400
115,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250786FS-SA-2CB40BB1400ABD-YP21400
128,800
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250795FS-SA-2CB40BB1500ABD-P1500
122,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250804FS-SA-2CB40BB1500ABD-YP21500
135,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250813FS-SA-2CB40BB150ABD-P150
58,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250822FS-SA-2CB40BB150ABD-YP2150
70,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250838FS-SA-2CB40BB200ABD-P200
59,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250847FS-SA-2CB40BB200ABD-YP2200
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250856FS-SA-2CB40BB250ABD-P250
60,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250865FS-SA-2CB40BB250ABD-YP2250
73,800
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250874FS-SA-2CB40BB300ABD-P300
62,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250883FS-SA-2CB40BB300ABD-YP2300
75,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250892FS-SA-2CB40BB350ABD-P350
64,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250908FS-SA-2CB40BB350ABD-YP2350
77,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250917FS-SA-2CB40BB400ABD-P400
66,700
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250926FS-SA-2CB40BB400ABD-YP2400
79,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250935FS-SA-2CB40BB450ABD-P450
68,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250944FS-SA-2CB40BB450ABD-YP2450
81,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250953FS-SA-2CB40BB500ABD-P500
71,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250962FS-SA-2CB40BB500ABD-YP2500
84,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08250978FS-SA-2CB40BB50ABD-P50
55,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250987FS-SA-2CB40BB50ABD-YP250
68,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08250996FS-SA-2CB40BB600ABD-P600
75,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08251005FS-SA-2CB40BB600ABD-YP2600
88,000
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251014FS-SA-2CB40BB700ABD-P700
79,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251023FS-SA-2CB40BB700ABD-YP2700
92,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251032FS-SA-2CB40BB800ABD-P800
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251048FS-SA-2CB40BB800ABD-YP2800
96,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251057FS-SA-2CB40BB900ABD-P900
88,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08251066FS-SA-2CB40BB900ABD-YP2900
101,300
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする