曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08252292FS-SA-2CB63CB1000ABD-P1000
120,200
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252308FS-SA-2CB63CB1000ABD-YP21000
143,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252317FS-SA-2CB63CB100ABD-P100
76,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08252326FS-SA-2CB63CB100ABD-YP2100
100,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252335FS-SA-2CB63CB1100ABD-P1100
126,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252344FS-SA-2CB63CB1100ABD-YP21100
149,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252353FS-SA-2CB63CB1200ABD-P1200
132,500
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252362FS-SA-2CB63CB1200ABD-YP21200
156,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252378FS-SA-2CB63CB1300ABD-P1300
139,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252387FS-SA-2CB63CB1300ABD-YP21300
163,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252396FS-SA-2CB63CB1400ABD-P1400
146,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252405FS-SA-2CB63CB1400ABD-YP21400
170,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252414FS-SA-2CB63CB1500ABD-P1500
154,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252423FS-SA-2CB63CB1500ABD-YP21500
177,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252432FS-SA-2CB63CB150ABD-P150
78,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252448FS-SA-2CB63CB150ABD-YP2150
101,900
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252457FS-SA-2CB63CB1600ABD-P1600
162,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252466FS-SA-2CB63CB1600ABD-YP21600
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252475FS-SA-2CB63CB200ABD-P200
80,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252484FS-SA-2CB63CB200ABD-YP2200
103,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252493FS-SA-2CB63CB250ABD-P250
81,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252502FS-SA-2CB63CB250ABD-YP2250
105,400
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252518FS-SA-2CB63CB300ABD-P300
83,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252527FS-SA-2CB63CB300ABD-YP2300
107,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252536FS-SA-2CB63CB350ABD-P350
86,100
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252545FS-SA-2CB63CB350ABD-YP2350
109,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252554FS-SA-2CB63CB400ABD-P400
88,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252563FS-SA-2CB63CB400ABD-YP2400
112,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252572FS-SA-2CB63CB450ABD-P450
90,800
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252588FS-SA-2CB63CB450ABD-YP2450
114,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252597FS-SA-2CB63CB500ABD-P500
93,100
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252606FS-SA-2CB63CB500ABD-YP2500
116,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252615FS-SA-2CB63CB50ABD-P50
75,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08252624FS-SA-2CB63CB50ABD-YP250
99,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252633FS-SA-2CB63CB600ABD-P600
97,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252642FS-SA-2CB63CB600ABD-YP2600
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252658FS-SA-2CB63CB700ABD-P700
103,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252667FS-SA-2CB63CB700ABD-YP2700
126,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252676FS-SA-2CB63CB800ABD-P800
108,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252685FS-SA-2CB63CB800ABD-YP2800
132,300
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252694FS-SA-2CB63CB900ABD-P900
114,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08252703FS-SA-2CB63CB900ABD-YP2900
137,700
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする