曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形材質(パッキング)ウレタンゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08257576FS-SA-2FA80BB1000ABD8010007
140,900
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257585FS-SA-2FA80BB100ABD801007
82,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257594FS-SA-2FA80BB1100ABD8011007
148,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257603FS-SA-2FA80BB1200ABD8012007
156,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257612FS-SA-2FA80BB1300ABD8013007
166,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257628FS-SA-2FA80BB1400ABD8014007
175,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257637FS-SA-2FA80BB1500ABD8015007
184,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257646FS-SA-2FA80BB150ABD801507
84,600
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257655FS-SA-2FA80BB1600ABD8016007
194,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257664FS-SA-2FA80BB200ABD802007
87,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257673FS-SA-2FA80BB250ABD802507
90,000
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257682FS-SA-2FA80BB300ABD803007
92,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257698FS-SA-2FA80BB350ABD803507
95,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257707FS-SA-2FA80BB400ABD804007
98,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257716FS-SA-2FA80BB450ABD804507
101,700
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257725FS-SA-2FA80BB500ABD805007
104,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257734FS-SA-2FA80BB50ABD80507
80,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257743FS-SA-2FA80BB600ABD806007
111,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257752FS-SA-2FA80BB700ABD807007
118,400
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257768FS-SA-2FA80BB800ABD808007
125,500
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08257777FS-SA-2FA80BB900ABD809007
132,900
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする