曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD140~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD140~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08267875FS-SA-2FD140BB1000ABD14010007
339,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267884FS-SA-2FD140BB100ABD1401007
199,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267893FS-SA-2FD140BB1100ABD14011007
357,700
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267902FS-SA-2FD140BB1200ABD14012007
377,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267918FS-SA-2FD140BB1300ABD14013007
397,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267927FS-SA-2FD140BB1400ABD14014007
418,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267936FS-SA-2FD140BB1500ABD14015007
439,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267945FS-SA-2FD140BB150ABD1401507
204,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267954FS-SA-2FD140BB1600ABD14016007
462,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267963FS-SA-2FD140BB1700ABD14017007
484,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267972FS-SA-2FD140BB1800ABD14018007
508,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267988FS-SA-2FD140BB1900ABD14019007
533,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08267997FS-SA-2FD140BB2000ABD14020007
559,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268006FS-SA-2FD140BB200ABD1402007
210,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268015FS-SA-2FD140BB250ABD1402507
216,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268024FS-SA-2FD140BB300ABD1403007
223,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268033FS-SA-2FD140BB350ABD1403507
229,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268042FS-SA-2FD140BB400ABD1404007
237,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268058FS-SA-2FD140BB450ABD1404507
244,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268067FS-SA-2FD140BB500ABD1405007
251,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268076FS-SA-2FD140BB50ABD140507
193,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268085FS-SA-2FD140BB600ABD1406007
268,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268094FS-SA-2FD140BB700ABD1407007
285,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268103FS-SA-2FD140BB800ABD1408007
302,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268112FS-SA-2FD140BB900ABD1409007
320,400
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268128FS-SA-2FD140CB1000ABD14010007
319,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268137FS-SA-2FD140CB100ABD1401007
190,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268146FS-SA-2FD140CB1100ABD14011007
336,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268155FS-SA-2FD140CB1200ABD14012007
355,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268164FS-SA-2FD140CB1300ABD14013007
373,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268173FS-SA-2FD140CB1400ABD14014007
392,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268182FS-SA-2FD140CB1500ABD14015007
411,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268198FS-SA-2FD140CB150ABD1401507
195,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268207FS-SA-2FD140CB1600ABD14016007
432,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268216FS-SA-2FD140CB1700ABD14017007
452,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268225FS-SA-2FD140CB1800ABD14018007
474,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268234FS-SA-2FD140CB1900ABD14019007
497,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268243FS-SA-2FD140CB2000ABD14020007
520,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268252FS-SA-2FD140CB200ABD1402007
200,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268268FS-SA-2FD140CB250ABD1402507
206,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268277FS-SA-2FD140CB300ABD1403007
212,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268286FS-SA-2FD140CB350ABD1403507
218,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268295FS-SA-2FD140CB400ABD1404007
225,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268304FS-SA-2FD140CB450ABD1404507
232,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268313FS-SA-2FD140CB500ABD1405007
238,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268322FS-SA-2FD140CB50ABD140507
185,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268338FS-SA-2FD140CB600ABD1406007
254,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268347FS-SA-2FD140CB700ABD1407007
269,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268356FS-SA-2FD140CB800ABD1408007
286,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08268365FS-SA-2FD140CB900ABD1409007
302,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする