Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08277255FS-SA-2LB150BB1000ABD15010007
368,300
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277264FS-SA-2LB150BB100ABD1501007
211,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277273FS-SA-2LB150BB1100ABD15011007
389,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277282FS-SA-2LB150BB1200ABD15012007
411,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277298FS-SA-2LB150BB1300ABD15013007
433,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277307FS-SA-2LB150BB1400ABD15014007
457,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277316FS-SA-2LB150BB1500ABD15015007
481,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277325FS-SA-2LB150BB150ABD1501507
217,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277334FS-SA-2LB150BB1600ABD15016007
506,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277343FS-SA-2LB150BB1700ABD15017007
532,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277352FS-SA-2LB150BB1800ABD15018007
559,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277368FS-SA-2LB150BB1900ABD15019007
586,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277377FS-SA-2LB150BB2000ABD15020007
615,600
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277386FS-SA-2LB150BB200ABD1502007
224,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277395FS-SA-2LB150BB250ABD1502507
230,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277404FS-SA-2LB150BB300ABD1503007
238,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277413FS-SA-2LB150BB350ABD1503507
245,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277422FS-SA-2LB150BB400ABD1504007
254,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277438FS-SA-2LB150BB450ABD1504507
262,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277447FS-SA-2LB150BB500ABD1505007
270,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277456FS-SA-2LB150BB50ABD150507
205,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277465FS-SA-2LB150BB600ABD1506007
289,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277474FS-SA-2LB150BB700ABD1507007
307,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277483FS-SA-2LB150BB800ABD1508007
327,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277492FS-SA-2LB150BB900ABD1509007
347,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277508FS-SA-2LB150CB1000ABD15010007
347,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277517FS-SA-2LB150CB100ABD1501007
201,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277526FS-SA-2LB150CB1100ABD15011007
367,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277535FS-SA-2LB150CB1200ABD15012007
387,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277544FS-SA-2LB150CB1300ABD15013007
408,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277553FS-SA-2LB150CB1400ABD15014007
430,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277562FS-SA-2LB150CB1500ABD15015007
452,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277578FS-SA-2LB150CB150ABD1501507
206,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277587FS-SA-2LB150CB1600ABD15016007
475,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277596FS-SA-2LB150CB1700ABD15017007
499,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277605FS-SA-2LB150CB1800ABD15018007
524,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277614FS-SA-2LB150CB1900ABD15019007
549,200
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277623FS-SA-2LB150CB2000ABD15020007
576,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277632FS-SA-2LB150CB200ABD1502007
213,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277648FS-SA-2LB150CB250ABD1502507
219,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277657FS-SA-2LB150CB300ABD1503007
226,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277666FS-SA-2LB150CB350ABD1503507
233,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277675FS-SA-2LB150CB400ABD1504007
241,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277684FS-SA-2LB150CB450ABD1504507
248,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277693FS-SA-2LB150CB500ABD1505007
256,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277702FS-SA-2LB150CB50ABD150507
195,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277718FS-SA-2LB150CB600ABD1506007
274,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277727FS-SA-2LB150CB700ABD1507007
291,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277736FS-SA-2LB150CB800ABD1508007
309,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08277745FS-SA-2LB150CB900ABD1509007
328,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする