Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~ - 堀内機械
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08287633FS-SA-2TA150BB1000ACCABD1000
382,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287642FS-SA-2TA150BB1000ACCABD-Y1000
463,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287658FS-SA-2TA150BB100ACCABD100
225,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287667FS-SA-2TA150BB100ACCABD-Y100
306,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287676FS-SA-2TA150BB1100ACCABD1100
403,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287685FS-SA-2TA150BB1100ACCABD-Y1100
484,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287694FS-SA-2TA150BB1200ACCABD1200
425,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287703FS-SA-2TA150BB1200ACCABD-Y1200
506,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287712FS-SA-2TA150BB1300ACCABD1300
447,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287728FS-SA-2TA150BB1300ACCABD-Y1300
528,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287737FS-SA-2TA150BB1400ACCABD1400
471,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287746FS-SA-2TA150BB1400ACCABD-Y1400
552,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287755FS-SA-2TA150BB1500ACCABD1500
495,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287764FS-SA-2TA150BB1500ACCABD-Y1500
576,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287773FS-SA-2TA150BB150ACCABD150
231,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287782FS-SA-2TA150BB150ACCABD-Y150
312,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287798FS-SA-2TA150BB1600ACCABD1600
520,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287807FS-SA-2TA150BB1600ACCABD-Y1600
601,500
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287816FS-SA-2TA150BB1700ACCABD1700
545,900
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287825FS-SA-2TA150BB1700ACCABD-Y1700
627,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287834FS-SA-2TA150BB1800ACCABD1800
573,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287843FS-SA-2TA150BB1800ACCABD-Y1800
654,400
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287852FS-SA-2TA150BB1900ACCABD1900
600,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287868FS-SA-2TA150BB1900ACCABD-Y1900
681,500
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287877FS-SA-2TA150BB2000ACCABD2000
629,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287886FS-SA-2TA150BB2000ACCABD-Y2000
710,600
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287895FS-SA-2TA150BB200ACCABD200
238,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287904FS-SA-2TA150BB200ACCABD-Y200
319,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287913FS-SA-2TA150BB250ACCABD250
244,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287922FS-SA-2TA150BB250ACCABD-Y250
325,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287938FS-SA-2TA150BB300ACCABD300
252,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287947FS-SA-2TA150BB300ACCABD-Y300
333,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287956FS-SA-2TA150BB350ACCABD350
259,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287965FS-SA-2TA150BB350ACCABD-Y350
340,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287974FS-SA-2TA150BB400ACCABD400
267,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287983FS-SA-2TA150BB400ACCABD-Y400
349,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08287992FS-SA-2TA150BB450ACCABD450
276,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288008FS-SA-2TA150BB450ACCABD-Y450
357,200
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288017FS-SA-2TA150BB500ACCABD500
284,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288026FS-SA-2TA150BB500ACCABD-Y500
365,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288035FS-SA-2TA150BB50ACCABD50
219,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288044FS-SA-2TA150BB50ACCABD-Y50
300,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288053FS-SA-2TA150BB600ACCABD600
302,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288062FS-SA-2TA150BB600ACCABD-Y600
384,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288078FS-SA-2TA150BB700ACCABD700
321,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288087FS-SA-2TA150BB700ACCABD-Y700
402,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288096FS-SA-2TA150BB800ACCABD800
341,400
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288105FS-SA-2TA150BB800ACCABD-Y800
422,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288114FS-SA-2TA150BB900ACCABD900
361,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288123FS-SA-2TA150BB900ACCABD-Y900
442,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする