曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~ - 堀内機械
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08288638FS-SA-2TA160BB1000ACCABD1000
435,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288647FS-SA-2TA160BB1000ACCABD-Y1000
534,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288656FS-SA-2TA160BB100ACCABD100
261,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288665FS-SA-2TA160BB100ACCABD-Y100
360,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288674FS-SA-2TA160BB1100ACCABD1100
458,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288683FS-SA-2TA160BB1100ACCABD-Y1100
557,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288692FS-SA-2TA160BB1200ACCABD1200
483,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288708FS-SA-2TA160BB1200ACCABD-Y1200
582,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288717FS-SA-2TA160BB1300ACCABD1300
507,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288726FS-SA-2TA160BB1300ACCABD-Y1300
606,600
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288735FS-SA-2TA160BB1400ACCABD1400
534,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288744FS-SA-2TA160BB1400ACCABD-Y1400
632,900
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288753FS-SA-2TA160BB1500ACCABD1500
560,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288762FS-SA-2TA160BB1500ACCABD-Y1500
659,200
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288778FS-SA-2TA160BB150ACCABD150
269,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288787FS-SA-2TA160BB150ACCABD-Y150
367,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288796FS-SA-2TA160BB1600ACCABD1600
588,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288805FS-SA-2TA160BB1600ACCABD-Y1600
687,200
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288814FS-SA-2TA160BB1700ACCABD1700
616,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288823FS-SA-2TA160BB1700ACCABD-Y1700
715,100
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288832FS-SA-2TA160BB1800ACCABD1800
646,300
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288848FS-SA-2TA160BB1800ACCABD-Y1800
745,200
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288857FS-SA-2TA160BB1900ACCABD1900
676,400
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288866FS-SA-2TA160BB1900ACCABD-Y1900
775,300
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288875FS-SA-2TA160BB2000ACCABD2000
708,400
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288884FS-SA-2TA160BB2000ACCABD-Y2000
807,300
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288893FS-SA-2TA160BB200ACCABD200
276,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288902FS-SA-2TA160BB200ACCABD-Y200
375,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288918FS-SA-2TA160BB250ACCABD250
284,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288927FS-SA-2TA160BB250ACCABD-Y250
383,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288936FS-SA-2TA160BB300ACCABD300
292,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288945FS-SA-2TA160BB300ACCABD-Y300
391,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288954FS-SA-2TA160BB350ACCABD350
300,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288963FS-SA-2TA160BB350ACCABD-Y350
399,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288972FS-SA-2TA160BB400ACCABD400
309,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288988FS-SA-2TA160BB400ACCABD-Y400
408,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08288997FS-SA-2TA160BB450ACCABD450
318,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289006FS-SA-2TA160BB450ACCABD-Y450
417,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289015FS-SA-2TA160BB500ACCABD500
327,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289024FS-SA-2TA160BB500ACCABD-Y500
426,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289033FS-SA-2TA160BB50ACCABD50
255,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289042FS-SA-2TA160BB50ACCABD-Y50
353,900
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289058FS-SA-2TA160BB600ACCABD600
348,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289067FS-SA-2TA160BB600ACCABD-Y600
447,200
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289076FS-SA-2TA160BB700ACCABD700
368,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289085FS-SA-2TA160BB700ACCABD-Y700
467,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289094FS-SA-2TA160BB800ACCABD800
390,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289103FS-SA-2TA160BB800ACCABD-Y800
489,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289112FS-SA-2TA160BB900ACCABD900
412,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08289128FS-SA-2TA160BB900ACCABD-Y900
511,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする