曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290634FS-SA-2TA40BB1000ACCABD1000
87,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290643FS-SA-2TA40BB1000ACCABD-YP1000
100,500
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290652FS-SA-2TA40BB100ACCABD100
50,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290668FS-SA-2TA40BB100ACCABD-YP100
63,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290677FS-SA-2TA40BB1100ACCABD1100
92,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290686FS-SA-2TA40BB1100ACCABD-YP1100
105,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290695FS-SA-2TA40BB1200ACCABD1200
98,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290704FS-SA-2TA40BB1200ACCABD-YP1200
111,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290713FS-SA-2TA40BB1300ACCABD1300
103,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290722FS-SA-2TA40BB1300ACCABD-YP1300
116,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290738FS-SA-2TA40BB1400ACCABD1400
109,900
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290747FS-SA-2TA40BB1400ACCABD-YP1400
122,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290756FS-SA-2TA40BB1500ACCABD1500
116,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290765FS-SA-2TA40BB1500ACCABD-YP1500
129,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290774FS-SA-2TA40BB150ACCABD150
52,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290783FS-SA-2TA40BB150ACCABD-YP150
64,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290792FS-SA-2TA40BB200ACCABD200
53,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290808FS-SA-2TA40BB200ACCABD-YP200
66,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290817FS-SA-2TA40BB250ACCABD250
54,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290826FS-SA-2TA40BB250ACCABD-YP250
67,800
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290835FS-SA-2TA40BB300ACCABD300
56,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290844FS-SA-2TA40BB300ACCABD-YP300
69,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290853FS-SA-2TA40BB350ACCABD350
58,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290862FS-SA-2TA40BB350ACCABD-YP350
71,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290878FS-SA-2TA40BB400ACCABD400
60,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290887FS-SA-2TA40BB400ACCABD-YP400
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290896FS-SA-2TA40BB450ACCABD450
62,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290905FS-SA-2TA40BB450ACCABD-YP450
75,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290914FS-SA-2TA40BB500ACCABD500
65,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290923FS-SA-2TA40BB500ACCABD-YP500
78,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290932FS-SA-2TA40BB50ACCABD50
49,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290948FS-SA-2TA40BB50ACCABD-YP50
62,500
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290957FS-SA-2TA40BB600ACCABD600
69,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290966FS-SA-2TA40BB600ACCABD-YP600
82,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290975FS-SA-2TA40BB700ACCABD700
73,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08290984FS-SA-2TA40BB700ACCABD-YP700
86,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08290993FS-SA-2TA40BB800ACCABD800
78,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08291002FS-SA-2TA40BB800ACCABD-YP800
90,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08291018FS-SA-2TA40BB900ACCABD900
82,400
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08291027FS-SA-2TA40BB900ACCABD-YP900
95,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする