曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロド式 標準最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08294518FS-SA-2TC125BB1000ABD12510007
267,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294527FS-SA-2TC125BB1000ABD-YP12510007
319,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294536FS-SA-2TC125BB100ABD1251007
166,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294545FS-SA-2TC125BB100ABD-YP1251007
218,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294554FS-SA-2TC125BB1100ABD12511007
281,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294563FS-SA-2TC125BB1100ABD-YP12511007
333,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294572FS-SA-2TC125BB1200ABD12512007
295,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294588FS-SA-2TC125BB1200ABD-YP12512007
347,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294597FS-SA-2TC125BB1300ABD12513007
310,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294606FS-SA-2TC125BB1300ABD-YP12513007
362,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294615FS-SA-2TC125BB1400ABD12514007
325,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294624FS-SA-2TC125BB1400ABD-YP12514007
377,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294633FS-SA-2TC125BB1500ABD12515007
342,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294642FS-SA-2TC125BB1500ABD-YP12515007
394,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294658FS-SA-2TC125BB150ABD1251507
170,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294667FS-SA-2TC125BB150ABD-YP1251507
223,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294676FS-SA-2TC125BB1600ABD12516007
358,800
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294685FS-SA-2TC125BB1600ABD-YP12516007
411,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294694FS-SA-2TC125BB1700ABD12517007
377,100
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294703FS-SA-2TC125BB1700ABD-YP12517007
429,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294712FS-SA-2TC125BB1800ABD12518007
395,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294728FS-SA-2TC125BB1800ABD-YP12518007
447,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294737FS-SA-2TC125BB1900ABD12519007
415,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294746FS-SA-2TC125BB1900ABD-YP12519007
467,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294755FS-SA-2TC125BB2000ABD12520007
435,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294764FS-SA-2TC125BB2000ABD-YP12520007
487,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294773FS-SA-2TC125BB200ABD1252007
175,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294782FS-SA-2TC125BB200ABD-YP1252007
227,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294798FS-SA-2TC125BB250ABD1252507
179,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294807FS-SA-2TC125BB250ABD-YP1252507
232,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294816FS-SA-2TC125BB300ABD1253007
184,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294825FS-SA-2TC125BB300ABD-YP1253007
237,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294834FS-SA-2TC125BB350ABD1253507
190,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294843FS-SA-2TC125BB350ABD-YP1253507
242,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294852FS-SA-2TC125BB400ABD1254007
195,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294868FS-SA-2TC125BB400ABD-YP1254007
248,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294877FS-SA-2TC125BB450ABD1254507
201,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294886FS-SA-2TC125BB450ABD-YP1254507
253,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294895FS-SA-2TC125BB500ABD1255007
206,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294904FS-SA-2TC125BB500ABD-YP1255007
259,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294913FS-SA-2TC125BB50ABD125507
162,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294922FS-SA-2TC125BB50ABD-YP125507
214,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294938FS-SA-2TC125BB600ABD1256007
217,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294947FS-SA-2TC125BB600ABD-YP1256007
270,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294956FS-SA-2TC125BB700ABD1257007
229,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294965FS-SA-2TC125BB700ABD-YP1257007
281,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294974FS-SA-2TC125BB800ABD1258007
241,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294983FS-SA-2TC125BB800ABD-YP1258007
294,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08294992FS-SA-2TC125BB900ABD1259007
254,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08295008FS-SA-2TC125BB900ABD-YP1259007
306,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする