Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC180~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC180~ - 堀内機械
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298517FS-SA-2TC180BB1000ABD1000
615,400
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298526FS-SA-2TC180BB1000ABD-Y1000
766,500
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298535FS-SA-2TC180BB100ABD100
391,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298544FS-SA-2TC180BB100ABD-Y100
542,600
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298553FS-SA-2TC180BB1100ABD1100
642,900
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298562FS-SA-2TC180BB1100ABD-Y1100
794,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298578FS-SA-2TC180BB1200ABD1200
671,600
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298587FS-SA-2TC180BB1200ABD-Y1200
822,700
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298596FS-SA-2TC180BB1300ABD1300
700,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298605FS-SA-2TC180BB1300ABD-Y1300
851,400
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298614FS-SA-2TC180BB1400ABD1400
730,300
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298623FS-SA-2TC180BB1400ABD-Y1400
881,400
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298632FS-SA-2TC180BB1500ABD1500
760,400
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298648FS-SA-2TC180BB1500ABD-Y1500
911,500
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298657FS-SA-2TC180BB150ABD150
400,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298666FS-SA-2TC180BB150ABD-Y150
551,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298675FS-SA-2TC180BB1600ABD1600
793,600
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298684FS-SA-2TC180BB1600ABD-Y1600
944,700
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298693FS-SA-2TC180BB1700ABD1700
826,800
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298702FS-SA-2TC180BB1700ABD-Y1700
977,900
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298718FS-SA-2TC180BB1800ABD1800
861,800
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298727FS-SA-2TC180BB1800ABD-Y1800
1,012,900
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298736FS-SA-2TC180BB1900ABD1900
896,400
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298745FS-SA-2TC180BB1900ABD-Y1900
1,047,500
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298754FS-SA-2TC180BB2000ABD2000
931,400
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298763FS-SA-2TC180BB2000ABD-Y2000
1,082,500
749,800
824,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298772FS-SA-2TC180BB200ABD200
409,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298788FS-SA-2TC180BB200ABD-Y200
561,000
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298797FS-SA-2TC180BB250ABD250
420,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298806FS-SA-2TC180BB250ABD-Y250
571,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298815FS-SA-2TC180BB300ABD300
431,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298824FS-SA-2TC180BB300ABD-Y300
582,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298833FS-SA-2TC180BB350ABD350
442,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298842FS-SA-2TC180BB350ABD-Y350
593,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298858FS-SA-2TC180BB400ABD400
455,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298867FS-SA-2TC180BB400ABD-Y400
606,600
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298876FS-SA-2TC180BB450ABD450
468,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298885FS-SA-2TC180BB450ABD-Y450
620,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298894FS-SA-2TC180BB500ABD500
483,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298903FS-SA-2TC180BB500ABD-Y500
634,200
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298912FS-SA-2TC180BB50ABD50
383,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298928FS-SA-2TC180BB50ABD-Y50
534,500
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298937FS-SA-2TC180BB600ABD600
508,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298946FS-SA-2TC180BB600ABD-Y600
660,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298955FS-SA-2TC180BB700ABD700
534,400
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298964FS-SA-2TC180BB700ABD-Y700
685,500
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298973FS-SA-2TC180BB800ABD800
561,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298982FS-SA-2TC180BB800ABD-Y800
712,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08298998FS-SA-2TC180BB900ABD900
587,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08299007FS-SA-2TC180BB900ABD-Y900
738,700
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする