曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~ - 堀内機械
呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロド式 標準最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08301974FS-SA-2TC80CB1000ABD8010007
143,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08301983FS-SA-2TC80CB1000ABD-YP8010007
167,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08301992FS-SA-2TC80CB100ABD801007
91,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302008FS-SA-2TC80CB100ABD-YP801007
115,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302017FS-SA-2TC80CB1100ABD8011007
150,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302026FS-SA-2TC80CB1100ABD-YP8011007
174,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302035FS-SA-2TC80CB1200ABD8012007
157,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302044FS-SA-2TC80CB1200ABD-YP8012007
181,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302053FS-SA-2TC80CB1300ABD8013007
165,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302062FS-SA-2TC80CB1300ABD-YP8013007
189,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302078FS-SA-2TC80CB1400ABD8014007
173,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302087FS-SA-2TC80CB1400ABD-YP8014007
197,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302096FS-SA-2TC80CB1500ABD8015007
182,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302105FS-SA-2TC80CB1500ABD-YP8015007
205,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302114FS-SA-2TC80CB150ABD801507
93,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302123FS-SA-2TC80CB150ABD-YP801507
117,100
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302132FS-SA-2TC80CB1600ABD8016007
191,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302148FS-SA-2TC80CB1600ABD-YP8016007
214,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302157FS-SA-2TC80CB200ABD802007
95,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302166FS-SA-2TC80CB200ABD-YP802007
119,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302175FS-SA-2TC80CB250ABD802507
97,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302184FS-SA-2TC80CB250ABD-YP802507
121,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302193FS-SA-2TC80CB300ABD803007
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302202FS-SA-2TC80CB300ABD-YP803007
124,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302218FS-SA-2TC80CB350ABD803507
102,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302227FS-SA-2TC80CB350ABD-YP803507
126,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302236FS-SA-2TC80CB400ABD804007
105,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302245FS-SA-2TC80CB400ABD-YP804007
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302254FS-SA-2TC80CB450ABD804507
108,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302263FS-SA-2TC80CB450ABD-YP804507
132,300
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302272FS-SA-2TC80CB500ABD805007
111,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302288FS-SA-2TC80CB500ABD-YP805007
135,200
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302297FS-SA-2TC80CB50ABD80507
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302306FS-SA-2TC80CB50ABD-YP80507
113,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302315FS-SA-2TC80CB600ABD806007
117,100
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302324FS-SA-2TC80CB600ABD-YP806007
140,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302333FS-SA-2TC80CB700ABD807007
123,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302342FS-SA-2TC80CB700ABD-YP807007
147,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302358FS-SA-2TC80CB800ABD808007
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302367FS-SA-2TC80CB800ABD-YP808007
153,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302376FS-SA-2TC80CB900ABD809007
136,300
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08302385FS-SA-2TC80CB900ABD-YP809007
159,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする