曜日別特売

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ - 堀内機械
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08306497TR-SA-2FA40BB1000ABD-1A401000
148,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306506TR-SA-2FA40BB100ABD-1A40100
86,200
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306515TR-SA-2FA40BB1100ABD-1A401100
154,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306524TR-SA-2FA40BB1200ABD-1A401200
163,100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306533TR-SA-2FA40BB1300ABD-1A401300
168,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306542TR-SA-2FA40BB1400ABD-1A401400
174,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306558TR-SA-2FA40BB1500ABD-1A401500
179,500
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306567TR-SA-2FA40BB150ABD-1A40150
88,900
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306576TR-SA-2FA40BB200ABD-1A40200
90,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306585TR-SA-2FA40BB250ABD-1A40250
93,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306594TR-SA-2FA40BB300ABD-1A40300
95,800
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306603TR-SA-2FA40BB350ABD-1A40350
99,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306612TR-SA-2FA40BB400ABD-1A40400
105,400
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306628TR-SA-2FA40BB450ABD-1A40450
110,900
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306637TR-SA-2FA40BB500ABD-1A40500
116,400
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306646TR-SA-2FA40BB50ABD-1A4050
84,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306655TR-SA-2FA40BB600ABD-1A40600
121,800
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306664TR-SA-2FA40BB700ABD-1A40700
127,400
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306673TR-SA-2FA40BB800ABD-1A40800
134,300
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306682TR-SA-2FA40BB900ABD-1A40900
141,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306698TR-SA-2FA50BB1000ABD-1A501000
171,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306707TR-SA-2FA50BB100ABD-1A50100
101,600
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306716TR-SA-2FA50BB1100ABD-1A501100
179,900
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306725TR-SA-2FA50BB1200ABD-1A501200
188,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306734TR-SA-2FA50BB1300ABD-1A501300
194,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306743TR-SA-2FA50BB1400ABD-1A501400
204,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306752TR-SA-2FA50BB1500ABD-1A501500
212,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306768TR-SA-2FA50BB150ABD-1A50150
103,100
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306777TR-SA-2FA50BB200ABD-1A50200
105,800
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306786TR-SA-2FA50BB250ABD-1A50250
109,800
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306795TR-SA-2FA50BB300ABD-1A50300
112,600
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306804TR-SA-2FA50BB350ABD-1A50350
118,100
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306813TR-SA-2FA50BB400ABD-1A50400
123,500
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306822TR-SA-2FA50BB450ABD-1A50450
129,100
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306838TR-SA-2FA50BB500ABD-1A50500
136,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306847TR-SA-2FA50BB50ABD-1A5050
98,800
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306856TR-SA-2FA50BB600ABD-1A50600
142,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306865TR-SA-2FA50BB700ABD-1A50700
149,700
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306874TR-SA-2FA50BB800ABD-1A50800
156,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306883TR-SA-2FA50BB900ABD-1A50900
164,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306892TR-SA-2FA63BB1000ABD-1A631000
208,300
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306908TR-SA-2FA63BB100ABD-1A63100
121,800
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306917TR-SA-2FA63BB1100ABD-1A631100
218,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306926TR-SA-2FA63BB1200ABD-1A631200
227,400
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306935TR-SA-2FA63BB1300ABD-1A631300
235,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306944TR-SA-2FA63BB1400ABD-1A631400
246,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306953TR-SA-2FA63BB1500ABD-1A631500
257,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306962TR-SA-2FA63BB150ABD-1A63150
125,800
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306978TR-SA-2FA63BB1600ABD-1A631600
267,200
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08306987TR-SA-2FA63BB200ABD-1A63200
128,600
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする