曜日別特売

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ - 堀内機械
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全82種類を絞り込む
内径(mm)
ストローク長(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08307312TR-SA-2FB40BB1000ABD-1A401000
149,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307328TR-SA-2FB40BB100ABD-1A40100
87,500
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307337TR-SA-2FB40BB1100ABD-1A401100
156,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307346TR-SA-2FB40BB1200ABD-1A401200
164,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307355TR-SA-2FB40BB1300ABD-1A401300
169,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307364TR-SA-2FB40BB1400ABD-1A401400
175,300
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307373TR-SA-2FB40BB1500ABD-1A401500
180,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307382TR-SA-2FB40BB150ABD-1A40150
90,200
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307398TR-SA-2FB40BB200ABD-1A40200
91,600
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307407TR-SA-2FB40BB250ABD-1A40250
94,500
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307416TR-SA-2FB40BB300ABD-1A40300
97,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307425TR-SA-2FB40BB350ABD-1A40350
101,200
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307434TR-SA-2FB40BB400ABD-1A40400
106,700
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307443TR-SA-2FB40BB450ABD-1A40450
112,200
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307452TR-SA-2FB40BB500ABD-1A40500
117,700
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307468TR-SA-2FB40BB50ABD-1A4050
86,200
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307477TR-SA-2FB40BB600ABD-1A40600
123,100
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307486TR-SA-2FB40BB700ABD-1A40700
128,700
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307495TR-SA-2FB40BB800ABD-1A40800
135,600
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307504TR-SA-2FB40BB900ABD-1A40900
142,300
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307513TR-SA-2FB50BB1000ABD-1A501000
173,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307522TR-SA-2FB50BB100ABD-1A50100
103,500
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307538TR-SA-2FB50BB1100ABD-1A501100
181,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307547TR-SA-2FB50BB1200ABD-1A501200
190,100
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307556TR-SA-2FB50BB1300ABD-1A501300
196,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307565TR-SA-2FB50BB1400ABD-1A501400
206,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307574TR-SA-2FB50BB1500ABD-1A501500
214,700
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307583TR-SA-2FB50BB150ABD-1A50150
105,000
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307592TR-SA-2FB50BB200ABD-1A50200
107,700
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307608TR-SA-2FB50BB250ABD-1A50250
111,700
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307617TR-SA-2FB50BB300ABD-1A50300
114,500
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307626TR-SA-2FB50BB350ABD-1A50350
120,000
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307635TR-SA-2FB50BB400ABD-1A50400
125,400
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307644TR-SA-2FB50BB450ABD-1A50450
131,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307653TR-SA-2FB50BB500ABD-1A50500
137,900
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307662TR-SA-2FB50BB50ABD-1A5050
100,700
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307678TR-SA-2FB50BB600ABD-1A50600
144,600
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307687TR-SA-2FB50BB700ABD-1A50700
151,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307696TR-SA-2FB50BB800ABD-1A50800
158,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307705TR-SA-2FB50BB900ABD-1A50900
166,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307714TR-SA-2FB63BB1000ABD-1A631000
210,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307723TR-SA-2FB63BB100ABD-1A63100
123,500
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307732TR-SA-2FB63BB1100ABD-1A631100
219,700
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307748TR-SA-2FB63BB1200ABD-1A631200
229,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307757TR-SA-2FB63BB1300ABD-1A631300
237,400
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307766TR-SA-2FB63BB1400ABD-1A631400
248,300
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307775TR-SA-2FB63BB1500ABD-1A631500
259,300
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307784TR-SA-2FB63BB150ABD-1A63150
127,500
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307793TR-SA-2FB63BB1600ABD-1A631600
268,900
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08307802TR-SA-2FB63BB200ABD-1A63200
130,300
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする