曜日別特売

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~ - 堀内機械
内径(mm)63取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08309358TR-SA-2S63BB1000ABD-1A1000
199,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309367TR-SA-2S63BB100ABD-1A100
113,000
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309376TR-SA-2S63BB1100ABD-1A1100
209,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309385TR-SA-2S63BB1200ABD-1A1200
218,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309394TR-SA-2S63BB1300ABD-1A1300
226,900
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309403TR-SA-2S63BB1400ABD-1A1400
237,800
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309412TR-SA-2S63BB1500ABD-1A1500
248,800
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309428TR-SA-2S63BB150ABD-1A150
117,000
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309437TR-SA-2S63BB1600ABD-1A1600
258,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309446TR-SA-2S63BB200ABD-1A200
119,800
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309455TR-SA-2S63BB250ABD-1A250
124,000
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309464TR-SA-2S63BB300ABD-1A300
126,700
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309473TR-SA-2S63BB350ABD-1A350
133,500
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309482TR-SA-2S63BB400ABD-1A400
140,500
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309498TR-SA-2S63BB450ABD-1A450
148,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309507TR-SA-2S63BB500ABD-1A500
156,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309516TR-SA-2S63BB50ABD-1A50
110,300
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309525TR-SA-2S63BB600ABD-1A600
165,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309534TR-SA-2S63BB700ABD-1A700
173,400
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309543TR-SA-2S63BB800ABD-1A800
181,700
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309552TR-SA-2S63BB900ABD-1A900
189,900
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする