曜日別特売

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ - 堀内機械
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全164種類を絞り込む
内径(mm)
ストローク長(mm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08309778TR-SA-2TA40BB1000ACCABD-1A401000
162,300
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309787TR-SA-2TA40BB1000ACCABD-1A-YP401000
179,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309796TR-SA-2TA40BB100ACCABD-1A40100
100,500
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309805TR-SA-2TA40BB100ACCABD-1A-YP40100
117,800
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309814TR-SA-2TA40BB1100ACCABD-1A401100
169,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309823TR-SA-2TA40BB1100ACCABD-1A-YP401100
186,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309832TR-SA-2TA40BB1200ACCABD-1A401200
177,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309848TR-SA-2TA40BB1200ACCABD-1A-YP401200
194,700
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309857TR-SA-2TA40BB1300ACCABD-1A401300
182,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309866TR-SA-2TA40BB1300ACCABD-1A-YP401300
200,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309875TR-SA-2TA40BB1400ACCABD-1A401400
188,300
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309884TR-SA-2TA40BB1400ACCABD-1A-YP401400
205,600
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309893TR-SA-2TA40BB1500ACCABD-1A401500
193,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309902TR-SA-2TA40BB1500ACCABD-1A-YP401500
211,100
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309918TR-SA-2TA40BB150ACCABD-1A40150
103,200
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309927TR-SA-2TA40BB150ACCABD-1A-YP40150
120,500
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309936TR-SA-2TA40BB200ACCABD-1A40200
104,600
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309945TR-SA-2TA40BB200ACCABD-1A-YP40200
121,900
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309954TR-SA-2TA40BB250ACCABD-1A40250
107,500
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309963TR-SA-2TA40BB250ACCABD-1A-YP40250
124,800
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309972TR-SA-2TA40BB300ACCABD-1A40300
110,100
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309988TR-SA-2TA40BB300ACCABD-1A-YP40300
127,400
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08309997TR-SA-2TA40BB350ACCABD-1A40350
114,200
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310006TR-SA-2TA40BB350ACCABD-1A-YP40350
131,500
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310015TR-SA-2TA40BB400ACCABD-1A40400
119,700
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310024TR-SA-2TA40BB400ACCABD-1A-YP40400
137,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310033TR-SA-2TA40BB450ACCABD-1A40450
125,200
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310042TR-SA-2TA40BB450ACCABD-1A-YP40450
142,500
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310058TR-SA-2TA40BB500ACCABD-1A40500
130,700
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310067TR-SA-2TA40BB500ACCABD-1A-YP40500
148,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310076TR-SA-2TA40BB50ACCABD-1A4050
99,200
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310085TR-SA-2TA40BB50ACCABD-1A-YP4050
116,500
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310094TR-SA-2TA40BB600ACCABD-1A40600
136,100
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310103TR-SA-2TA40BB600ACCABD-1A-YP40600
153,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310112TR-SA-2TA40BB700ACCABD-1A40700
141,700
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310128TR-SA-2TA40BB700ACCABD-1A-YP40700
159,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310137TR-SA-2TA40BB800ACCABD-1A40800
148,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310146TR-SA-2TA40BB800ACCABD-1A-YP40800
165,900
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310155TR-SA-2TA40BB900ACCABD-1A40900
155,300
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310164TR-SA-2TA40BB900ACCABD-1A-YP40900
172,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310173TR-SA-2TA50BB1000ACCABD-1A501000
186,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310182TR-SA-2TA50BB1000ACCABD-1A-YP501000
208,300
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310198TR-SA-2TA50BB100ACCABD-1A50100
116,700
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310207TR-SA-2TA50BB100ACCABD-1A-YP50100
138,200
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310216TR-SA-2TA50BB1100ACCABD-1A501100
195,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310225TR-SA-2TA50BB1100ACCABD-1A-YP501100
216,500
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310234TR-SA-2TA50BB1200ACCABD-1A501200
203,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310243TR-SA-2TA50BB1200ACCABD-1A-YP501200
224,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310252TR-SA-2TA50BB1300ACCABD-1A501300
210,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08310268TR-SA-2TA50BB1300ACCABD-1A-YP501300
231,500
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする