曜日別特売

ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70構造取っ手付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ外径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
最小全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08315098SJ1-255-NC57255436.9412
87,300
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315107SJ1-255T57255436.9412
88,860
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315116SJ2-126-NC861266510.2271
79,600
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315125SJ2-126T861266510.2271
81,160
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315134SJ3-125-NC1021257514.2270
127,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315143SJ3-125T1021257514.2270
128,560
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315152SJ4-125-NC11712585.7818270
164,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315168SJ4-125T11712585.7818270
165,560
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315177SJ5-154-NC12815495.526.5300
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315186SJ5-154T12815495.526.5300
192,560
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315195SJ5-54-NC1285495.517200
144,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315204SJ5-54T1285495.517200
145,560
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315213SN10-200-NC173200136.672485
828,000
749,800
824,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315222SN10-200T173200136.672485
829,560
749,800
824,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315238SN1-200-NC57200436368
174,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315247SN1-200T57200436368
175,560
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315256SN2-200-NC862006514387
199,000
198,800
218,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315265SN2-200T862006514387
200,560
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315274SN5-200-NC12820095.533.5410
501,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08315283SN5-200T12820095.533.5410
502,560
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする