RIKEN(理研機器)
高圧ナイロンホース NH
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。
両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
サイズは3/8のみです。
口径
R3/8
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.8
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~80
最高使用圧力(MPa)
70
最小曲げ半径(mm)
60
適合流体
鉱物性作動油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
ホース長さ(m)
10
15
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08318686
NH3/8-10DW
10
¥
61,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318695
NH3/8-10TW
10
¥
67,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318704
NH3/8-15D
15
¥
85,050
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318713
NH3/8-15DW
15
¥
92,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318722
NH3/8-15NC
15
¥
79,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318738
NH3/8-15S
15
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318747
NH3/8-15SW
15
¥
90,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318756
NH3/8-15T
15
¥
88,440
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318765
NH3/8-15TW
15
¥
99,480
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください