高圧ナイロンホース(100MPa)

高圧ナイロンホース(100MPa) - RIKEN(理研機器)
適合流体鉱物性作動油口径R3/8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)100外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)55ホース長さ(m)10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
付属カップラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08318774UH03-1010055106.3片側HS-1H
70,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318783UH03-10NC10055106.3
64,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318792UH03-10W10055106.3両側HS-1H
77,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする