単動シリンダ MSシリーズ

単動シリンダ MSシリーズ - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70構造スプリング戻し内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ外径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
最小全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08319675MS1-200-NC58200435.8365
76,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319684MS1-200S58200435.8365
76,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319693MS1-250-NC58250436.6415
85,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319702MS1-250S58250436.6415
85,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319718MS1-300-NC58300437.5465
96,400
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319727MS1-300S58300437.5465
96,400
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319736MS2-75-NC827560.58.2269
74,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319745MS2-75S827560.58.2269
74,300
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319754MS2-100-NC8210060.59294
80,200
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319763MS2-100S8210060.59294
80,200
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319772MS2-125-NC8212560.59.8319
87,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319788MS2-125S8212560.59.8319
87,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319797MS2-150-NC8215060.511.7372
95,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319806MS2-150S8215060.511.7372
95,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319815MS2-200-NC8220060.512.5410
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319824MS2-200S8220060.512.5410
122,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319833MS2-250-NC8225060.514.1460
137,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319842MS2-250S8225060.514.1460
137,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319858MS2-300-NC8230060.516510
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319867MS2-300S8230060.516510
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319876MS2-500-NC8250060.521.3710
180,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319885MS2-500S8250060.521.3710
180,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする