曜日別特売

単動式シリンダ(70MPa)

単動式シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)
ストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ外径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
最小全長(mm)
受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08320052LJ10-15-NC17413814.283149.57
173,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320068LJ10-15T17413814.283149.57
174,560
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320077LJ15-15-NC214165.526.299215.12
262,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320086LJ15-15T214165.526.299215.12
263,560
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320095LJ20-15-NC262190.645112285.26
366,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320104LJ20-15T262190.645112285.26
367,560
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320113LJ3-15-NC105773.55846.56
68,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320122LJ3-15T105773.56546.56
69,560
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320138LJ5-15-NC132966.46572.38
84,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320147LJ5-15T132966.46572.38
86,160
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320156LJ7.5-15-NC15411810.576109.35
133,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320165LJ7.5-15T15411810.576109.35
134,560
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする