曜日別特売

複動シリンダ MDシリーズ

複動シリンダ MDシリーズ - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ外径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
最小全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08320488MD05-150S4615030.23.5329
69,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320497MD05-150-NC4615030.23.5329
69,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320506MD05-200S4620030.24379
73,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320515MD05-200-NC4620030.24379
73,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320524MD05-250S4625030.24.5429
77,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320533MD05-250-NC4625030.24.5429
77,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320542MD1-100S59100435.2320
69,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320558MD1-150S59150436370
71,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320567MD1-150-NC59150436370
71,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320576MD1-200S59200436.8420
77,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320585MD1-200-NC59200436.8420
77,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320594MD1-250S59250437.6470
90,700
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320603MD1-250-NC59250437.6470
90,700
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320612MD1-300S59300438.3520
98,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320628MD1-300-NC59300438.3520
98,300
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320637MD2-50S825060.58.2244
89,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320646MD2-50-NC825060.58.2244
89,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320655MD2-100S8310060.513395
114,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320664MD2-100-NC8310060.513395
114,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320673MD2-150S8315060.514.6445
122,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320682MD2-150-NC8315060.514.6445
122,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320698MD2-200S8320060.516.1495
131,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320707MD2-200-NC8320060.516.1495
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320716MD2-300S8330060.519.3595
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320725MD2-300-NC8330060.519.3595
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320734MD2-500S8350060.525.5795
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320743MD2-500-NC8350060.525.5795
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする