近畿製作所
アンダーシールキット
水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
セット内容
カートリッジアダプター一式
質量(g)
590
空気使用量(L/min)
175
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料ノズル径(Φmm)
2.0
使用箇所
床裏
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
所要圧縮機(kw)
吹付空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513232
CREAMY(KL)-63S-20KIT
2.0
175
0.75
0.34
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください