シンエツ HIパイプ

シンエツ HIパイプ 信越ポリマー
(1件のレビュー)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

用途建物内の給水等の設備配管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(m)2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)5~35 内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08541085 HI13-2M 13A(3/8B) 18 2.5 0.34
818
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08541094 HI20-2M 20A(3/4B) 26 3 0.606
1,418
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08541103 HI25-2M 25A(1B) 32 3.5 0.878
2,092
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08541112 HI40-2M 40A(1 1/2B) 48 4 1.548
4,290
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08541128 HI50-2M 50A(2B) 60 4.5 2.196
5,970
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08541085 HI13-2M 79661130 HI13-2M-VT HI13-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79661130 HIパイプ ヴァンテック 1本 619 税込681 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08541094 HI20-2M 79661139 HI20-2M-VT HI20-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79661139 HIパイプ ヴァンテック 1本 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08541103 HI25-2M 79909867 HI25-2M-VT HI25-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79909867 HIパイプ ヴァンテック 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08541112 HI40-2M 79909876 HI40-2M-VT HI40-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79909876 HIパイプ ヴァンテック 1本 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08541128 HI50-2M 79909885 HI50-2M-VT HI50-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79909885 HIパイプ ヴァンテック 1本 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08541085
2023-05-25
用途:
水栓設置時、屋外用水栓蛇口を設置時に使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

信頼のおけるメーカーの商品だと思いました。
梱包もしっかりして届けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする