クラウン[事務用品]
アタッシュケース CR-AT-B
ダイヤル錠付。
材質
PVC製合成皮革
色
黒
特性
ダイヤル錠付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
内寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574157
CR-AT51-B
70
440×320×90
425×295
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07574148
CR-AT312-B
100
460×340×110
435×315
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください