地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター ヤマト産業

震度5以上の地震発生時に感震装置(ビブコン)が揺れを感知し、その信号を操作盤で制御しエアー作動弁を閉止することにより、ガスの供給を遮断します。

用途工業ガス配管などの地震時のガス遮断。 仕様AIR出入口1/4スエージロック トラスコ品番434-4626 質量(kg)12 材質(本体)スチール 電源(V)AC100 使用圧力(MPa)(オペレーターAIR)0.65~0.9 コード長さ(m)(信号入力用)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×320 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08545434 GAS-SHYTTER
273,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする