シンエツ VPWパイプ
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)5~35
内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
商品豆知識
塩ビ管 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08541137 | VPW13-2M | 79909919 | VPW13-2M-VT |
![]() |
VPWパイプ | ヴァンテック | 1本 | ¥489 税込¥538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |