クレトム クレトムの 洗車・清掃 クレトムの 洗車道具 クレトムの 洗車用ブロワ/エアガン 2ウェイパワーもも太郎DA-29 2ウェイパワーもも太郎DA-29 注文コード エアーを吹き出すブロアー機能で取りにくい場所のホコリもすっきりお掃除できます。 仕様DC12V自動車専用 色レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×230×80 危険物の類別非危険物 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DA-29 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08514652 DA-29 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力パルスエアーガン JTC 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カー用品 プラウドギア 洗車ブラシ マルチバンド付 プラウド 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カーダスター SIGNET(シグネット) 税込¥1,099~ ¥999~ パキンカーウォッシュ 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット プラウド 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ エアブローガン Autobahn 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ぐんぐん吸いとる 吸水タオル2枚入りセット ガマカ工業 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ エアブローガン Autobahn 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ セイフティノズル Autobahn 税込¥989 ¥899 バスケットへ カー用品 プラウドギア ホイールスポンジ プラウド 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス BIGサイズ プラウド 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット) 税込¥549 ¥499 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバーグローブ2P プラウド 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カー用品 プラウドギア マルチバケツ11L プラウド 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ プラウド 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エアブローガン Autobahn 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 5枚セット プラウド 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃洗車道具洗車用ブロワ/エアガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります 洗車スポンジ/ブラシ 洗車用水切りワイパー 洗車バケツ 自動車用洗車クロス 洗車ウエス ウェットクロス 洗車モップ 洗車用洗浄機 洗車用ブロワ/エアガン パルスエアーガン ポリシャ シェアする マイページ 最近見た商品