圧力校正器 DPI611 100KPa g
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
- セット内容
- 本体、検査成績書、取扱説明書
- 質量(kg)
- 1.96 (電池含む)
- 電源
- 単3乾電池 8本
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 270×130×120
- 精度
- ±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
- 測定対象
- 腐食性の無い気体
- 圧力種類
- ゲージ圧
- 動作温度(℃)
- -10~50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 継手
- 専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
- 圧力レンジ
- ±100kPa
- 内容量
- 1式
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※AC電源を使用する場合は、専用ACアダプタ 部品番号 IO620-PSUをご使用ください。製品の試験成績書に記載されている最低圧力(-100KPa等)は その時と場所の大気圧によって左右されるため、実圧にて安定が確認されたポイントのデータを記載しております。※個人宅配送不可
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03




















