シンビ
木製予約席
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
横(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
材質(プレート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08440014
LU-1
茶
100
20
30
木
真鍮
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08440023
LU-2
茶
100
20
30
金
真鍮
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08440075
WD-1325
茶
130
65
55
木
-
¥
2,000
取扱い終了
08440084
HD-1325
白木
130
65
55
木
-
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください