シンビ
バインダー式 スリムタイプ
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
大判メニューBOOK
材質
PU(トリム)、PET(透明部)、ステンレス(コーナー金具)
色
レッド
サイズ
B4
高さ(mm)
382
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08448667
B・ABW・L
¥
3,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください