シンビ
メニューブック(A4横)
付属品
ビニール-73・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
225
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449717
LS-118
黒
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08449726
LS-118
茶
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08449805
LS-18
黒
¥
3,100
取扱い終了
08449814
LS-18
茶
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください