シンビ
メニューブック(A5)
付属品
ビニール-74・MC-2G黒
サイズ
A5
高さ(mm)
225
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08449735
LS-119
黒
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08449744
LS-119
茶
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08449762
LS-19
黒
¥
2,100
取扱い終了
08449778
LS-19
茶
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください