シンビ
横型中ビニール(高透明)
貼りつき難い、インクを吸着し難い、変形し難いポリプロピレンのフィルムを採用。
色
高透明
高さ(mm)
188
材質(本体)
PP
内寸(mm)
531×182(B-5対応)
横(mm)
537
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08452702
ビニール-65
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください