ニッタ
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SE)
外径小。軽量
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
11.1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08482197
1100-04-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482206
1100-04-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482215
1100-04-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482224
1100-04-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482233
1100-04-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482242
1100-04-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482258
1100-04-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482267
1100-04-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482276
1100-04-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482285
1100-04-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482294
1100-04-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482303
1100-04-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482312
1100-04-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482328
1100-04-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482337
1100-04-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482346
1100-04-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482355
1100-04-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482364
1100-04-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482373
1100-04-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482382
1100-04-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482398
1100-04-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482407
1100-04-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482416
1100-04-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482425
1100-04-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482434
1100-04-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482443
1100-04-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482452
1100-04-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482468
1100-04-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482477
1100-04-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482486
1100-04-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください