ニッタ
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)
外径小。軽量
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
11.1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08482793
1100-04-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482802
1100-04-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482818
1100-04-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482827
1100-04-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482836
1100-04-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482845
1100-04-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482854
1100-04-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482863
1100-04-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482872
1100-04-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482888
1100-04-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482897
1100-04-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482906
1100-04-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482915
1100-04-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482924
1100-04-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482933
1100-04-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482942
1100-04-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482958
1100-04-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482967
1100-04-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482976
1100-04-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482985
1100-04-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482994
1100-04-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483003
1100-04-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483012
1100-04-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483028
1100-04-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483037
1100-04-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483046
1100-04-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483055
1100-04-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483064
1100-04-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483073
1100-04-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483082
1100-04-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください